Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener S57040X50 Abstandsbolzen (L) 50 mm M4 x 9 Stahl verzinkt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-521841-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     S57040X50
EAN/GTIN:
     4016138282313
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m4 50mm
abstandsbolzen m4
PB Fastener S57040X50 Abstandsbolzen (L) 50 mm M4 x 9 Stahl verzinkt 10 St.

Abstandsbolzen 10er-Set

M4 (Innen/Innen)
Schlüsselweite 7 mm

Mit 2x Innengewinde

Technische Daten:
Innengewinde: M4 x 9 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Schlüsselweite: 7 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Abmessungen Abstandsbolzen:
(L) 50 mm
Marke:
PB Fastener
Innengewinde:
M4 x 9
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Material (Details):
Stahl|ツ| verzinkt
Gewinde-Maß (Details):
M4 (Innen/Innen)
Schlüsselweite:
7 mm
Produkt-Art:
Abstandsbolzen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, PB Fastener, S57040X50, distanzhalter, Bolzen, distanzbolzen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,42*
€ 6,58*
Lager 102
90
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 6,76*
7 Tage
90
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,22*
€ 14,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,444* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.