Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT A5,1 D6798 194755 Fächerscheiben Innen-Durchmesser: 5.3 mm M5 DIN 6798 Federstahl 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-521833-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     194755
EAN/GTIN:
     4016138283600
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
TOOLCRAFT A5,1 D6798 194755 Fächerscheiben Innen-Durchmesser: 5.3 mm M5 DIN 6798 Federstahl 100 St.

Fächerscheiben DIN 6798

Technische Daten:
Anzahl Zähne (Details): 11 · DIN-Norm: DIN 6798 · Gewinde-Maß: M5 · Innen-Durchmesser: 5.3 mm · Material: Federstahl · Materialstärke: 0.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Maßangaben:
d/d2/s/Zähne /9.0//11
Marke:
TOOLCRAFT
Innen-Durchmesser:
5.3 mm
Material:
Federstahl
Gewinde-Maß:
M5
Materialstärke:
0.5 mm
Anzahl Zähne (Details):
11
Außen-Ø:
9.0 mm
DIN-Norm:
DIN 6798
Produkt-Art:
Fächerscheiben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 3,75*
€ 4,00*
ab € 2,22*
€ 3,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0229* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.