Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheiben 3.2 mm 9 mm Stahl verzinkt 100 St. TOOLCRAFT 3,2 D9021:A2K 194723


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-521800-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     194723
EAN/GTIN:
     4016138283501
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Unterlegscheiben 3.2 mm 9 mm Stahl verzinkt 100 St. TOOLCRAFT 3,2 D9021:A2K 194723

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 9 mm · DIN-Norm: DIN 9021 · Gewinde-Maß: M3 · Innen-Durchmesser: 3.2 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Materialstärke: 0.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Innen-Durchmesser:
3.2 mm
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M3
Außen-Durchmesser:
9 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Außen-Ø:
9 mm
DIN-Norm:
DIN 9021
Produkt-Art:
Unterlegscheiben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,83*
€ 2,95*
Lager 102
98
1
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.