Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheiben 3.2 mm 9 mm Kunststoff 100 St. TOOLCRAFT 3,2 D9021 POLY 194730


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-521735-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     194730
EAN/GTIN:
     4016138277692
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Unterlegscheiben 3.2 mm 9 mm Kunststoff 100 St. TOOLCRAFT 3,2 D9021 POLY 194730

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 9 mm · DIN-Norm: DIN 9021 · Gewinde-Maß: M3 · Innen-Durchmesser: 3.2 mm · Material: Kunststoff · Materialstärke: 0.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Innen-Durchmesser:
3.2 mm
Material:
Kunststoff
Gewinde-Maß:
M3
Außen-Durchmesser:
9 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Außen-Ø:
9 mm
DIN-Norm:
DIN 9021
Produkt-Art:
Unterlegscheiben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,54*
€ 4,11*
Lager 102
198
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 4,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.