Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2858 Ersatz-Pumpanschluss (Ø x L) 130 mm x 110 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520984-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2858
EAN/GTIN:
     4260063160370
Suchbegriffe:
4260063160370
FIAP
2858
Gartenteichbau
FIAP 2858 Ersatz-Pumpanschluss (Ø x L) 130 mm x 110 mm 1 St.

FIAP FilterConnect ACTIVE DN 100 - DN 50 - Pumpenanschluss für FIAP MODUL ACTIVE Filtersystem

Der FIAP Pumpanschluss DN 100 / DN 50 ist der perfekte Anschlussadapter für Rohrleitungen an FIAP Filtersytemen. Passend für Filtersystem Spalt Active (Best.-Nr. 520978 und 520979).

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 453 g · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Produktabmessung, Ø: 130 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 130 mm x 110 mm
Herstellerfarbe:
Orange | Grau | Edelstahl
Produktabmessung, Ø:
130 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
FIAP
Farbe:
orange | grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Gewicht:
453 g
Produkt-Art:
Ersatz-Pumpanschluss
Weitere Suchbegriffe: Teichlandschaft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiap Aquaculture
2858-1
ab € 97,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.