Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2802 Teich-Filterzubehör (Ø x H) 140 mm x 35 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520960-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2802
EAN/GTIN:
     4260063160318
Suchbegriffe:
4260063160318
FIAP
2802
BioSafe Active Disk
FIAP 2802 Teich-Filterzubehör (Ø x H) 140 mm x 35 mm 1 St.

FIAP BioSafe® ACTIVE Disk - Filterteller für FIAP Filtersysteme

Hochwertige Qualität aus Kunststoff
Robust und langlebig
Einfache Wartung und Reinigung
Premium Qualität - …weil WIR Teiche lieben!

Halterung für das FIAP BioSafe® ACTIVE Pipe - Filterrohr.
FIAP BioSafe® ACTIVE Disk ist als Halterung für das FIAP BioSafe® ACTIVE Pipe Filterrohr wichtiger Bestandteil für den Aufbau von Patronenfiltersystemen geeignet. Diese Filtersysteme überzeugen durch eine hohe Selbstreinigungskraft.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 25 g · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Ø: 140 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 140 mm x 35 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
FIAP
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Gewicht:
25 g
Produkt-Art:
Teich-Filterzubehör
Weitere Suchbegriffe: Filterteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiap Aquaculture
2800
ab € 11,52*
Sonstiges
Fiap Aquaculture
2800-1
ab € 12,91*
Sonstiges
Fiap Aquaculture
2800-2
ab € 23,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.