Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2700-1 Springbrunnenbecken (Ø x H) 860 mm x 340 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520936-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2700-1
EAN/GTIN:
     4260063164859
Suchbegriffe:
4260063164859
FIAP
2700-1
Fountainbowl Active 90 rund
FIAP 2700-1 Springbrunnenbecken (Ø x H) 860 mm x 340 mm 1 St.

Teichbecken 90 rund

Hohe Eigenstabilität
Äußerst robust
Witterungsbeständig gegen Frost und Wurzelfest

Werden aus glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigt und schaffen einen lastoptimierten Verbund beider Becken-Komponenten. Die zentrierten Öffnungen im Deckel lassen ausreichend Freiraum für die Schlauchdurchführung. Zusätzlich gewährleisten schmale Schlitze einen unproblematischen Wasserrücklauf. Alle Größen werden inkl. Deckel geliefert.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 10.6 kg · Produktabmessung, Höhe: 340 mm · Produktabmessung, Ø: 860 mm · Tank Fassungsvermögen: 260 l

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 860 mm x 340 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
860 mm
Produktabmessung, Höhe:
340 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
FIAP
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Tank Fassungsvermögen:
260 l
Gewicht:
10.6 kg
Produkt-Art:
Springbrunnenbecken
Weitere Suchbegriffe: Teichbecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.