Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2478 Kugelhahn (Ø x H) 90 mm x 90 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520866-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2478
EAN/GTIN:
     4260063164095
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
FIAP 2478 Kugelhahn (Ø x H) 90 mm x 90 mm 1 St.

FIAP PVC ACTIVE BallValve 90 - PVC - Kugelhahn

Formstabil
Beidseitig Klebemuffe
Dichtung aus HDPE - O-Ring aus EPDM 70 shore
Betriebstemperatur -0 bis 45 °C (kurzzeitig auch bis 60 °C)

Der PVC ACTIVE BallValve Kugelhahn von FIAP ist ein qualitativ hochwertiger und flexibel einsetzbarer Kugelhahn mit vielen Zusatzfunktionen für sämtliche Anwendungen. Durch den PVC ACTIVE BallValve Kugelhahn von FIAP lässt sich der Wasserfluss durch ein Kugelgelenk stufenlos regulieren. Ein zusätzliches Merkmal der hochwertigen Ausführung ist die lange Betriebsdauer und Funktionalität. Die Lieferung erfolgt komplett mit Verschraubungen und Dichtungen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 2.8 kg · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 380 mm · Produktabmessung, Ø: 90 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 90 mm x 90 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Ø:
90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
380 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
FIAP
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Gewicht:
2.8 kg
Produkt-Art:
Kugelhahn
Weitere Suchbegriffe: pvc kugelhahn fiap, heizungskugelhahn, kugelhahn kunststoff, 4260063164095, FIAP, 2478, Kugelhahn 90 x 90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,58*
€ 232,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,83*
€ 229,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,86*
€ 227,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,97*
€ 222,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.