Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2464 Kegelrückschlagventil (Ø x H) 75 mm x 155 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520853-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2464
EAN/GTIN:
     4260063163982
Suchbegriffe:
4260063163982
FIAP
2464
Kegelrückschlagventiel
FIAP 2464 Kegelrückschlagventil (Ø x H) 75 mm x 155 mm 1 St.

FIAP PVC ACTIVE ConeCheck 75 - PVC - Kegelrückschlagventil

Hochwertiges PVC
Formstabil
Beidseitig Klebemuffe
Betriebstemperatur -0 bis 45 °C (kurzzeitig auch bis 60 °C)

Das PVC ACTIVE ConeCheck Kegelrückschlagventil von FIAP dichtet durch den Mediumsdruck (Wassersäule). Dieses ist mit einer Feder ausgerüstet, schließt selbstständig und lässt sich lageunabhängig einbauen. Der Haupteinsatzbereich der Rückschlagventile ist die Rückflussverhinderung: Sie schützen Pumpen in Rohrleitungen. Sehr hochwertige Ausführung für lange Betriebsdauer und Funktionalität.
Das Rückschlagventil mit Kegel hat eine wichtige Funktion. Es sorgt dafür, dass die Flüssigkeit sich nur in eine Richtung bewegt. Ein Rückschlagventil in der Druckleitung nach einer Pumpe verbaut, sorgt dafür, dass bei einem Stillstand der Pumpe die Flüssigkeit nicht zur Pumpe zurückläuft und durch die Pumpe unkontrolliert abfließt. Ein Rückschlagventil, am Beginn einer Saugleitung verbaut sorgt dafür, dass bei ausschalten der Pumpe das Wasser nicht aus dem Saugschlauch leerläuft. Bei erneutem Pumpenstart liegt so gleich Wasser an der Pumpe an, und die Pumpe muss nicht kräftezehrend und verschleißanfällig die Saugleitung luftleer pumpen. Hier bietet sich die Variante als Rückschlagventil mit Fußventil an. Hier befindet sich am Beginn des Rückschlagventils ein Schutzkorb oder Saugkorb (Ansaugkorb). Dieser Saugkorb schützt das Innenleben sowie die Funktion des Rückschlagventils vor dem Einfließen von gröberen Schmutz, Verunreinigungen oder Festkörpern.

Bei diesem Rückschlagventil ist die Feder zusätzlich durch einen PTFE (Teflon) Schlauch ummantelt und beide Enden sind verschweißt. So kann dieses Rückschlagventil für koorodierende Flüssigkeiten bzw. Salzwasseraquarien und Salzwasserpools eingesetzt werden.

Das PVC ACTIVE ConeCheck Kegelrückschlagventil von FIAP hat auf beiden Seiten eine Überwurfmutter, und kann dadurch aus der Installation zu Reinigungszwecken o.ä. entnommen werden. Auf beiden Seiten befinden sich je eine Klebemuffe, welche mit PVC Rohr verklebt wird. Hierzu werden PVC Kleber und PVC Reiniger benötigt. Das Rückschlagventil ist mit einer Edelstahlfeder ausgestattet. Der Verschluss des PVC ACTIVE ConeCheck Kegelrückschlagventil von FIAP wird durch den Federdruck erzeugt. Dadurch ist das Ventil nicht schwerkraft abhängig und kann in jeder Lage verbaut werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 1.6 kg · Produktabmessung, Breite: 155 mm · Produktabmessung, Höhe: 155 mm · Produktabmessung, Länge: 225 mm · Produktabmessung, Ø: 75 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 75 mm x 155 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Ø:
75 mm
Produktabmessung, Höhe:
155 mm
Produktabmessung, Länge:
225 mm
Produktabmessung, Breite:
155 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
FIAP
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Gewicht:
1.6 kg
Produkt-Art:
Kegelrückschlagventil
Weitere Suchbegriffe: Klebeverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,41*
€ 248,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,86*
€ 246,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,24*
€ 232,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,32*
€ 221,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.