Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2418 Aquaristik-Flansch (Ø x L) 90 mm x 190 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520814-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2418
EAN/GTIN:
     4260063162664
Suchbegriffe:
4260063162664
FIAP
2418
Tankconnect Active 90 mm
FIAP 2418 Aquaristik-Flansch (Ø x L) 90 mm x 190 mm 1 St.

FIAP TankConnect ACTIVE 90 - ABS Durchführung mit Gegenflansch

Doppelte innere Klebeverbindung
Inklusive verzinkter Schrauben
Gänzlich aus hochwertigem ABS
Ø 90 mm (Innendurchmesser)

Die hochwertigen FIAP TankConnect Active Folienflansche werden aus ABS Kunststoff gefertigt und haben eine beidseitige innere Klebeverbindung. Geeignet als Folien-, Tank-, Becken- oder Behälterdurchführung.
Mit einer Durchführung kann man ganz einfach z.B. bei einer Teichfolie eine Durchgangsverbindung für einen Skimmer, oder auch eine Rohrverbindung zwischen zwei Filterkammern bzw. Behälter herstellen.
Zur Verklebung mit einer Teichfolie oder anderen Materialien empfehlen wir FIAP SealFix Active.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Details): DN 90 · Gewicht: 340 g · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Produktabmessung, Ø: 90 mm

Lieferumfang:
Inkl. Edelstahl-Schrauben.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 90 mm x 190 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
FIAP
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anschluss (Details):
DN 90
Gewicht:
340 g
Produkt-Art:
Aquaristik-Flansch
Weitere Suchbegriffe: Gegenflansch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.