Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2345 Fischschutz-Set 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520681-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2345
EAN/GTIN:
     4260063161292
Suchbegriffe:
04260063161292
4260063161292
FIAP
2345
FIAP 2345 Fischschutz-Set 1 Set

FIAP PondDefend ACTIVE - Teichschutz

Professioneller, hochwertiger Teichschutzzaun
Perfekte Sicherheit für alle Teichbewohner
Einfache Installation und Wartung
Kabellänge ca. 5 Meter

Der PondDefend ACTIVE von FIAP ist eine sehr effektive Methode, um Reiher und Katzen von Ihrem Gartenteich fern zu halten. Durch das Spannen des mitgelieferten Abschreckdrahtes um den Teich wird vorgebeugt, dass Ihre kostbaren Exemplare keinen Schaden erleiden.
Sehr effektiv und einfach zu installieren. Im Lieferumfang ist ein Abschreckdraht von 100 Meter enthalten, der für 50 Meter Teichumrandung bei 2 Drähten ausreicht. Zum Schutz Ihrer „Lieblinge“ im Teich.

Lieferumfang:
10 x Erdspieße, Trafo, 100 m Draht

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Schutzart:
IP54
Kabellänge (Details):
1 m
Stromaufnahme:
1.1 W
Gewicht:
1700 g
Produkt-Art:
Fischschutz-Set
Weitere Suchbegriffe: Security Active
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 81,90*
€ 105,06*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 104,36*
€ 130,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.