Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thalheimer 0090 Regeltransformator 1 x 230 V 502.20 VA 1.86 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520639-BP
Hersteller:
     Thalheimer Trafowerke
Herst.-Nr.:
     0090
EAN/GTIN:
     4016138320152
Suchbegriffe:
Regeltrafo
Regeltransformator
Sparstelltrafo
Sparstelltransformator
Thalheimer 0090 Regeltransformator 1 x 230 V 502.20 VA 1.86 A

Regeltransformator

1 x 230 V

1.86 A
502.20 VA

Aufgrund der kompakten Bauweise und eines Regelbereiches bis 270 V ist dieser Stelltrafo besonders für den Einsatz in Geräten mit 48,3 cm (19") Einschüben geeignet.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 1.86 A · Ausgangsspannung (max.): 270 V/AC · Ausgangsspannung (min.): 1 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 2.45 kg · Leistung: 502.20 VA · Maßangaben: (A x B x C x D x G) 116 x 96 x 106 x 6 x 20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(A x B x C x D x G) 116 x 96 x 106 x 6 x 20 mm
Maßangaben:
(A x B x C x D x G) 116 x 96 x 106 x 6 x 20 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Marke:
Thalheimer
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Typ (Hersteller-Typ):
0090
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
1.86 A
Ausgangsspannung (max.):
270 V/AC
Ausgangsspannung (min.):
1 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
502.20 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Gewicht:
2.45 kg
Produkt-Art:
Regeltransformator
Weitere Suchbegriffe: Stelltrafo, Stelltransformator, regeltrafo, Thalheimer, 0090, Trafo, Stufentrafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,42*
€ 178,91*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 147,10*
€ 178,92*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 291,84*
€ 339,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,92*
€ 212,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,76*
€ 204,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,61*
€ 188,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thalheimer Trafowerke
TEB 02/S
ab € 44,69*
Sonstiges
Thalheimer Trafowerke
TEB 03/S
ab € 80,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.