Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2421 Teichablauf (Ø x H) 390 mm x 230 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520575-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2421
EAN/GTIN:
     4260063160257
Suchbegriffe:
4260063160257
FIAP
2421
Bodenablauf Bottom Drain Active 110...
FIAP 2421 Teichablauf (Ø x H) 390 mm x 230 mm 1 St.

FIAP BottomDrain ACTIVE 110 - Bodenablauf mit Kammer und Rohranschuss

Hochwertiger ABS Kunststoff
Einfaches Anflanschen der Teichfolie
Formstabil
Profi Qualität von FIAP

Hochwertiger Bodenablauf aus Kunststoff. Dieser stellt die sichere Verbindung von Teich und Filtersystem her. Durch den exzentrischen Ablauf wird der Teichboden perfekt gereinigt.
Der Bodenablauf aus hochwertigem Kunststoff wird mit der Teichfolie verflanscht und der Rohranschluss ist DN 100. Zur sicheren Fixierung wird der Bodenablauf in einen Betonsockel unterhalb der Folie gesetzt.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Details): DN 100 · Gewicht: 2200 g · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Ø: 390 mm · Schlauch-Anschluss: DN 100

Lieferumfang:
Bodenablauf

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 390 mm x 230 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
390 mm
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
FIAP
Schlauch-Anschluss:
DN 100
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ausführung (allgemein):
110 mm
Anschluss (Details):
DN 100
Gewicht:
2200 g
Produkt-Art:
Teichablauf
Weitere Suchbegriffe: Bodenablauf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.