Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2910 Teich-Starterbakterien 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520511-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2910
EAN/GTIN:
     4260063160134
Suchbegriffe:
4260063160134
FIAP
2910
premiumcare BACTOBOOSTER 500 ml
FIAP 2910 Teich-Starterbakterien 500 ml

FIAP premiumcare BACTOBOOSTER 500 g - Filterstarterbakterien für eine sofortige biologische Aktivität

Teichreinigung durch hochwirksame Bakterienstämme
Trockene Bakterien
Wirkung wissenschaftlich getestet
Dosierung 50 g pro 1.000 Liter Teichwasser

premiumcare BACTOBOOSTER ist der „Hochkaräter“.
Durch extra selektierte Milliarden von Bakterien erhalten Sie bei regelmäßiger Anwendung ein ganzjähriges, optimales und biologisches Gleichgewicht in Ihrem Teich.
Ob im Frühjahr als Filterstarter, nach langen Regen- und Trockenperioden oder nach dem Wasserwechsel ist es wichtig, eine effektive Mikrobiologie im Teich aufzubauen. Helfen Sie Ihrem Teich mit sofortiger biologischer Aktivität.
premiumcare BACTOBOOSTER unterstützt den Abbau von Pflanzenresten im Teich und verlängern die Filterstandzeit erheblich.

AnwendungsTipp:
Für ein optimales Gleichgewicht im Teich empfehlen wir 50 g premiumcare BACTOBOOSTER für 1.000 Liter Teichwasser.
Die Impfung mit premiumcare BACTOBOOSTER kann von Frühjahr bis Herbst alle 4 Wochen wiederholt werden.
In Kreislaufanlagen ist die Anwendung ganzjährig möglich.

Ausstattung:
Ab einer Wassertemperatur von 10 °C einsetzbar!

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 500 ml

Hinweis:
Ab einer Wassertemperatur von 10 °C einsetzbar!
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Ø:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Marke:
FIAP
Farbe:
braun
Ausführung (allgemein):
500 ml
Gewicht:
600 g
Produkt-Art:
Teich-Starterbakterien
Weitere Suchbegriffe: Filterstarter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.