Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comatec PSM1/10.12 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 0.83 A 10 W Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520351-BP
Hersteller:
     Comatec
Herst.-Nr.:
     PSM1/10.12
EAN/GTIN:
     4016138351811
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Comatec PSM1/10.12 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 0.83 A 10 W Inhalt 1 St.

Hutschienen-Stromversorgung

Die Stromversorgungen der Serie TBD2 1 Modul wurden für den Einsatz in der Gebäudeautomation, Industrieautomation, Sicherheitstechnik, Zutrittskontrolle, Sensorik und Videoüberwachung entwickelt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ausgangsspannung (min.): 11.64 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 0.83 A · Eingangsspannung (max.): 265 V/AC · Eingangsspannung (min.): 195 V/AC · Eingangsspannung (nominal): 230 V/AC · Gewicht: 0.35 kg · Leistung: 10 W · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 68.1 mm · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -5 °C · Weitere technische Daten: EN60950 / EN55022/B / EN61000-4

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 17.5 x 68.1 x 93 mm
Produktabmessung, Tiefe:
93 mm
Produktabmessung, Höhe:
68.1 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
830 mA
Marke:
Comatec
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Herst.-Teilenr.:
PSM1/10.12
Typ (Hersteller-Typ):
PSM1/10.12
Eingangsspannung (nominal):
230 V/AC
Eingangsspannung (max.):
265 V/AC
Eingangsspannung (min.):
195 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
0.83 A
Ausgangsspannung (min.):
11.64 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
12 V/DC
Leistung:
10 W
Typ:
1 M (TE)
Frequenz (Details):
47 - 63 Hz
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-5 °C
Gewicht:
0.35 kg
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, comatec hutschienen netzteil, din netzteil, hutschienen netzteil 10w, Comatec, PSM1/10.12, hutschienennetzteile, hutschienennetzgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,58*
€ 41,57*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 29,35*
€ 41,58*
7 Tage
41
€ 6,99*
ab € 51,83*
€ 68,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.