Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsscheiben 75 mm 530 214 Sedlbauer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-518751-BP
Hersteller:
     Sedlbauer
Herst.-Nr.:
     530 214
EAN/GTIN:
     4016138065466
Suchbegriffe:
4035548000775
Sedlbauer
530 214
Trafo
Befestigungsscheiben 75 mm 530 214 Sedlbauer

Montagezubehör






Befestigungs- und Isolierscheiben.

Technische Daten:
Passend für (Details): 120 VA · Produktabmessung, Ø: 75 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 75 mm
Produktabmessung, Ø:
75 mm
Passend für (Details):
120 VA
Marke:
Sedlbauer
Typ (Hersteller-Typ):
530 214
Produkt-Art:
Befestigungsscheiben
Weitere Suchbegriffe: Trafos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,24*
€ 5,18*
Lager 102
154
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,19*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,16*
€ 13,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.