Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedlbauer 858 258 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 12 V/AC 160 VA 6.67 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-518700-BP
Hersteller:
     Sedlbauer
Herst.-Nr.:
     858 258
EAN/GTIN:
     4016138037845
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo
Sedlbauer 858 258 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 12 V/AC 160 VA 6.67 A

Ringkern-Transformator

1 x 230 V
2 x 12 V/AC
6.67 A
160 VA

Minimaler Raumbedarf · Geringes magnetisches Streufeld · Sehr kleine Abmessung · Ca. 50% reduziertes Gewicht · Störendes Brummen entfällt nahezu · Befestigung nur mit 1 Schraube.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 6.67 A · Ausgangsspannung: 12 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50/60 Hz · Gewicht: 1.34 kg · Isolierstoffklasse: B · Kabellänge: 20.00 cm · Leistung: 160 VA · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Ø: 110 mm · Prüfspannung: 4400 V · Schutzklasse: II (vorbereitet) · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Zulassungen, Normen: IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-4; 2-6 mit ENEC - Prüfzeichen

Lieferumfang:
Ohne Montagezubehör

Weitere Informationen:
Kabellänge:
20.00 cm
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 110 mm x 38 mm
Produktabmessung, Ø:
110 mm
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 12 V/AC
Marke:
Sedlbauer
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
858 258
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
6.67 A
Ausgangsspannung:
12 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
160 VA
Bauart:
offen
Isolierstoffklasse:
B
Frequenz (Details):
50/60 Hz
Schutzklasse:
II (vorbereitet)
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 61558-2-4; 2-6|ツ| DIN EN 61558-2-4; 2-6|ツ| VDE 0570 Teil 2-4; 2-6 mit ENEC - Prüfzeichen
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Prüfspannung:
4400 V
Gewicht:
1.34 kg
Produkt-Art:
Ringkerntransformator
Weitere Suchbegriffe: 4035548000645, Sedlbauer, 858 258, netztrafo 12v, Trafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 43,08*
€ 58,22*
€ 4,00*
ab € 43,30*
€ 59,83*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 90,50*
€ 114,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sedlbauer
530 215
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.