Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thalheimer KSS 103 Regeltransformator 1 x 42 V 105 VA 2.50 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-516562-BP
Hersteller:
     Thalheimer Trafowerke
Herst.-Nr.:
     KSS 103
EAN/GTIN:
     4016138143775
Suchbegriffe:
Regeltrafo
Regeltransformator
Sparstelltrafo
Sparstelltransformator
Thalheimer KSS 103 Regeltransformator 1 x 42 V 105 VA 2.50 A

Regeltransformator

1 x 42 V

2.50 A
105 VA

Zur stufenlosen Regelung von Niederwechselspannung für den Aufbau von Netzgeräten im Hobby-, Werkstatt- und Laborbereich. Einbau über Zentralbefestigungsmutter M10. Deutsche Fertigung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 2.50 A · Ausgangsspannung (max.): 42 V/AC · Ausgangsspannung (min.): 1 V/AC · Eingangsspannung (num): 42 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Leistung: 105 VA · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Ø: 75 mm · Weitere technische Daten: Wicklung auf 320º verteilt · Achsdurchmesser: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 75 mm x 55 mm
Produktabmessung, Ø:
75 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 42 V
Marke:
Thalheimer
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Typ (Hersteller-Typ):
KSS 103
Eingangsspannung (num):
42 V
Ausgangs-Strom:
2.50 A
Ausgangsspannung (max.):
42 V/AC
Ausgangsspannung (min.):
1 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
105 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Produkt-Art:
Regeltransformator
Weitere Suchbegriffe: Stelltrafo, Stelltransformator, thalheimer regeltrafo, regeltrafo, Thalheimer, KSS 103, Trafo, Stufentrafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,28*
€ 96,57*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 74,62*
€ 96,58*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 131,98*
€ 166,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.