Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics Vistus VD603 Vistus Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Inneneinheit Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-515982-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     Vistus VD603
EAN/GTIN:
     4250109170104
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
m-e modern-electronics Vistus VD603 Vistus Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Inneneinheit Silber,Weiß

Video-Innenstation einzeln Vistus

Farb-TFT-Display 86 mm (3,5")

Einzelne Innenstation zu Erweiterung der Türsprechanlage Vistus, Best.-Nr. 515980 und 515981. Optische Klingelanzeige: blauer Leuchtrahmen um den Sprech- und Türöffner-Taster. 86 mm (3,5") Farb-TFT-Display. Die Klingel-Lautstärke ist stufenlos einstellbar. Über den Ruhe-Taster schalten Sie den Klingelton ab (z.B. bei Nachtruhe) - ein roter Leuchtrahmen blinkt zur Erinnerung. Mit Intercom-Funktion: Sprechen von Innenstation zu Innenstation innerhalb einer Wohneinheit. Nur 22 mm flache Aufputzmontage. Anschluss für Etagen-Klingeltaster mit eigenem Klingelton zur Unterscheidung von Haus- und Wohnungstür.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Innenstation, einzeln, Farb-TFT-Display 86 mm (3,5") · Herstellerfarbe: Silber,Weiß · Melodien (Anzahl): 9 · Montageart (Innen): Aufputz · Serie (Türsprechanlagen): Vistus · Sprechanlagen-Komponente: Inneneinheit · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
Innenstation.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber | Weiß
Marke:
m-e modern-electronics
Farbe:
grau | weiß
Montageart (Innen):
Aufputz
Serie (Türsprechanlagen):
Vistus
Sprechanlagen-Komponente:
Inneneinheit
Ausführung (allgemein):
Innenstation|ツ| einzeln|ツ| Farb-TFT-Display 86 mm (3|ツ|5")
Melodien (Anzahl):
9
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, m-e tuersprechanlagen, gegensprechanlage, 4250109170104, m-e modern-electronics, Vistus VD603, Tür-Sprechanlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 152,59*
€ 189,54*
Frei Haus
ab € 133,26*
€ 192,76*
€ 3,50*
ab € 159,30*
€ 195,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,54*
€ 225,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,56*
€ 222,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,07*
€ 219,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,07*
€ 207,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,59*
€ 181,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.