Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics Vistus Türsprechanlage Kabelgebunden Inneneinheit Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-515979-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     Vistus AD 400
EAN/GTIN:
     4250109170074
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
m-e modern-electronics Vistus Türsprechanlage Kabelgebunden Inneneinheit Weiß

Audio-Innenstation einzeln Vistus

Einzelne Innenstation zu Erweiterung der Türsprechanlage Vistus, Best.-Nr. 515975, 515977 und 515978. Optische Klingelanzeige: blauer Leuchtrahmen um den Sprech- und Türöffner-Taster. Die Klingel-Lautstärke ist stufenlos einstellbar. Über den Ruhe-Taster schalten Sie den Klingelton ab (z.B. bei Nachtruhe) - ein roter Leuchtrahmen blinkt zur Erinnerung. Mit Intercom-Funktion: Sprechen von Innenstation zu Innenstation innerhalb einer Wohneinheit. Nur 22 mm flache Aufputzmontage. Anschluss für Etagen-Klingeltaster mit eigenem Klingelton zur Unterscheidung von Haus- und Wohnungstür.

Technische Daten:
Abmessungen (Innengerät): 92 x 148 x 22 mm · Anschlussadern (Sprechanlagen): 3 (+ 2 Türöffner) · Ausführung (allgemein): Innenstation, einzeln · Herstellerfarbe: Weiß · Melodien (Anzahl): 9 · Montageart (Außen): Aufputz · Montageart (Innen): Aufputz · Serie (Türsprechanlagen): Vistus · Sprechanlagen-Komponente: Inneneinheit · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
Innenstation.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
m-e modern-electronics
Farbe:
weiß
Anschlussadern (Sprechanlagen):
3 (+ 2 Türöffner)
Montageart (Innen):
Aufputz
Montageart (Außen):
Aufputz
Serie (Türsprechanlagen):
Vistus
Sprechanlagen-Komponente:
Inneneinheit
Ausführung (allgemein):
Innenstation|ツ| einzeln
Melodien (Anzahl):
9
Abmessungen (Innengerät):
92 x 148 x 22 mm
Betriebsspannung (Details):
15 V/DC
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Produkt-Art:
Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, m-e modern-electronics gegensprechanlage, gegensprechanlage, 4250109170074, m-e modern-electronics, Vistus AD 400, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,98*
€ 51,61*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 38,78*
€ 51,63*
€ 3,50*
ab € 51,59*
€ 67,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.