Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics VDV 610 compact Vistadoor Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Außeneinheit 1 Familienhaus Edelsta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-515958-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     VDV 610 compact
EAN/GTIN:
     4250109170005
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
m-e modern-electronics VDV 610 compact Vistadoor Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Außeneinheit 1 Familienhaus Edelstahl

Video-Außenstation VDV-610 1 Familie

3 mm Edelstahl-Frontplatte
Lichtsensor gesteuert
24 mm flach (ohne Linse)

Einzelne Außenstation zum Aufbau eines Video-Türsprechanlagen-Systems. Sie können wählen zwischen verschieden farbigen Hochglanz-Glas-Optik-Innenstationen aus der VDV-Serie. Dieses Video-Türsprechanlagen-System überzeugt durch sein anspruchvolles, ultraflaches Design und durch ausgezeichnete Sprachqualität. Das System ist auf bis zu jeweils 4 Aussen- und 4 Innenstationen erweiterbar. Unabhängig von der Anzahl der einzelnen Komponenten benötigen Sie für die Stromversorgung der gesamten Türsprechanlage nur ein Netzteil. Adressfeld und Klingeltaster der Edelstahl-Außenstation werden bei Dunkelheit automatisch beleuchtet.

Technische Daten:
Anschlussadern (Sprechanlagen): 4 (+ 2 Türöffner) · Ausführung (allgemein): 1 Familien Außenstation Compact · Blickwinkel horizontal max.: 135 ° · Blickwinkel vertikal: 100 ° · Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 1 · Erweiterbar mit: Inneneinheit · Herstellerfarbe: Edelstahl · Kamera-Daten: Farbe · Material (Außeneinheit): Edelstahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Familienhaus · Montageart (Außen): Aufputz · Produktabmessung, Breite: 114 mm · Produktabmessung, Höhe: 195 mm · Produktabmessung, Tiefe: 24 mm · Serie (Türsprechanlagen): Vistadoor · Sprechanlagen-Komponente: Außeneinheit · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
Außenstation.

Weitere Informationen:
Kamera-Daten:
Farbe
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Tiefe:
24 mm
Produktabmessung, Höhe:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
114 mm
Marke:
m-e modern-electronics
Blickwinkel horizontal max.:
135 °
Blickwinkel vertikal:
100 °
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Familienhaus
Farbe:
grau
Anschlussadern (Sprechanlagen):
4 (+ 2 Türöffner)
Material (Außeneinheit):
Edelstahl
Montageart (Außen):
Aufputz
Serie (Türsprechanlagen):
Vistadoor
Erweiterbar mit:
Inneneinheit
Sprechanlagen-Komponente:
Außeneinheit
Ausführung (allgemein):
1 Familien Außenstation Compact
Einheiten/Teilnehmer-Anzahl:
1
Betriebsspannung (Details):
15 V/DC Netzteil
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 273,46*
€ 344,54*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 293,49*
€ 353,28*
Frei Haus
ab € 301,99*
€ 362,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,28*
€ 420,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,87*
€ 419,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,58*
€ 404,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,05*
€ 373,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,49*
€ 349,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
m-e modern-electronics
40778
ab € 27,19*
Sonstiges
m-e modern-electronics
40780
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.