Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e-ast Wechselrichter CLS 600-12 600 W 12 V/DC - 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-514948-BP
Hersteller:
     heicko Schraubenvertrieb
Herst.-Nr.:
     777-060-12-S-D
EAN/GTIN:
     4250401738606
Suchbegriffe:
Inverter
Wechselrichter
inverter 600w
inverter
e-ast Wechselrichter CLS 600-12 600 W 12 V/DC - 230 V/AC

Sinus-Wechselrichter ClassicPowerSinus CLS 600-12

600 W
Eingang N/A Schraubklemmen
Ausgang N/A
Reine Sinuswelle

Der Wechselrichter erzeugt aus 600 W-Gleichspannung eine echte Sinus-Wechselspannung. Elektrische Verbraucher mit empfindlicher Elektronik wie z.B. Sat-Anlagen, DVD-Recorder, medizinische Geräte, etc. benötigen eine reine Sinusspannung - diese entspricht der Spannung aus dem öffentlichen Netz. Fernab von der öffentlichen Versorgung sind die Wechselrichter aus der ClassicPower- u. HighPower-Sinusserie die ideale Spannungsquelle für Verbraucher jeder Art - natürlich mobil und zuverlässig.

Ausstattung:
Unterspannungsabschaltung zum Schutz der Batterie · Überspannungsabschaltung · Überlast- und kurzschlussfest mit automatischem Wiederanlauf.

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): Schutzkontakt-Steckdose · Ausgangsfrequenz (Details): 50 Hz · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Dauer-Strom: 58,8 A · Eingangsspannung (num): 12 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 12 V/DC (11 - 15 V) · Eingangsstrom (max.): 60 A · Eingänge (nicht Multimedia): Schraubklemmen · Fernbedienung: Nein · Gewicht: 1.6 kg · Kühlungsart: Lüfter · Leistung: 600 W · Produktabmessung, Breite: 155 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 1200 W · Steckdosen-Anzahl: 1 · Wirkungsgrad bei Nennlast: 85 %

Lieferumfang:
Inkl. Anschlusskabel für Zigarettenanzünder · Batteriekabel mit Krokoklemmen.

Hinweis:
Bei Anschluss über den Zigarettenanzünder ist die Leistung der betreffenden Geräte auf 150 W begrenzt.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
155 mm
Marke:
e-ast
Kühlungsart:
Lüfter
Ausgang (Netzgeräte):
Schutzkontakt-Steckdose
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
CLS 600-12
Eingangsspannung (num):
12 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Leistung:
600 W
Eingänge (nicht Multimedia):
Schraubklemmen
Steckdosen-Anzahl:
1
Ausgangsfrequenz (Details):
50 Hz
Dauer-Strom:
58|ツ|8 A
Wirkungsgrad bei Nennlast:
85 %
Eingangsstrom (max.):
60 A
Fernbedienung:
Nein
Spitzen-Ausgangsleistung:
1200 W
Eingangsspannungs-Bereich:
12 V/DC (11 - 15 V)
Gewicht:
1.6 kg
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: wechselrichter e-ast, 4250401738606, e-ast, 777-060-12-S-D, CLS 600-12, east
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,47*
€ 155,72*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 122,80*
€ 155,73*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 182,47*
€ 222,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,73*
€ 185,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,02*
€ 174,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.