Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e-ast Wechselrichter HPL 3000-12 3000 W 12 V/DC - 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-514920-BP
Hersteller:
     heicko Schraubenvertrieb
Herst.-Nr.:
     777-300-12-D
EAN/GTIN:
     4250401701259
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
e-ast Wechselrichter HPL 3000-12 3000 W 12 V/DC - 230 V/AC

Wechselrichter HighPower HPL 3000-12

3000 W
Eingang N/A Schraubklemmen
Ausgang N/A
Modifizierte Sinuswelle

Der Wechselrichter erzeugt aus N/A Gleichspannung eine sinusähnliche Wechselspannung. Dies ermöglicht den Anschluss unterschiedlichster 230 V-Verbraucher an Spannungsquellen wie im Boot, KFZ, an Solaranlagen im Wochenendhäuschen oder beim Camping. Umfangreiche Schutzmaßnahmen schützen den Wechselrichter sowie die angeschlossene Spannungsquelle. Direkt an die Batterie anschließen und z.B. Akkuladegeräte, Notebooks oder sonstige Elektrogeräte mit der jeweils angegebenen max. Dauerleistung betreiben.

Ausstattung:
Unterspannungsabschaltung zum Schutz der Batterie · Überspannungsabschaltung · Überlast- und kurzschlussfest mit automatischem Wiederanlauf

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): Schutzkontakt-Steckdose · Ausgangsfrequenz (Details): 50 Hz · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Dauer-Strom: 294 A · Eingangsspannung (num): 12 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 12 V/DC (11 - 15 V) · Eingangsstrom (max.): 320 A · Eingänge (nicht Multimedia): Schraubklemmen · Fernbedienung: Nein · Gewicht: 8.5 kg · Kühlungsart: Lüfter · Leistung: 3000 W · Produktabmessung, Breite: 375 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Signal-Ausgangsform: Modifizierte Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 6000 W · Steckdosen-Anzahl: 1 · Wirkungsgrad bei Nennlast: 85 %

Lieferumfang:
Inkl. Batterie-Anschlusskabel mit M8 Ösen 80 cm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
375 mm
Marke:
e-ast
Kühlungsart:
Lüfter
Ausgang (Netzgeräte):
Schutzkontakt-Steckdose
Signal-Ausgangsform:
Modifizierte Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
HPL 3000-12
Eingangsspannung (num):
12 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Leistung:
3000 W
Eingänge (nicht Multimedia):
Schraubklemmen
Steckdosen-Anzahl:
1
Ausgangsfrequenz (Details):
50 Hz
Dauer-Strom:
294 A
Wirkungsgrad bei Nennlast:
85 %
Eingangsstrom (max.):
320 A
Fernbedienung:
Nein
Ausgangsleistung (Details):
3000 W
Spitzen-Ausgangsleistung:
6000 W
Eingangsspannungs-Bereich:
12 V/DC (11 - 15 V)
Gewicht:
8.5 kg
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, wechselrichter kfz 3000w, pv wechselrichter, kfz inverter, 4250401701259, e-ast, 777-300-12-D, HPL 3000-12, east
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 248,36*
€ 316,51*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 263,25*
€ 316,53*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 424,00*
€ 502,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,53*
€ 376,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,26*
€ 376,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,79*
€ 356,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,26*
€ 338,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,25*
€ 313,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.