| |
|
| Artikel-Nr.: 102-514913-BP Herst.-Nr.: 777-030-12-D EAN/GTIN: 4250401701105 |
| |
|
| | |
| e-ast Wechselrichter CL300-12 300 W 12 V/DC - 230 V/AC
Wechselrichter ClassicPower CL300-12
300 W Eingang N/A Schraubklemmen Ausgang N/A Modifizierte Sinuswelle
Der Wechselrichter erzeugt aus 300 W Gleichspannung eine sinusähnliche Wechselspannung. Dies ermöglicht den Anschluss unterschiedlichster 230 V-Verbraucher an Spannungsquellen wie im Boot, KFZ, an Solaranlagen im Wochenendhäuschen oder beim Camping. Umfangreiche Schutzmaßnahmen schützen den Wechselrichter sowie die angeschlossene Spannungsquelle. Direkt an die Batterie anschließen und z.B. Akkuladegeräte, Notebooks oder sonstige Elektrogeräte mit der jeweils angegebenen max. Dauerleistung betreiben.
Ausstattung: Unterspannungsabschaltung zum Schutz der Batterie · Überspannungsabschaltung · Überlast- und kurzschlussfest mit automatischem Wiederanlauf.
Technische Daten: Ausgang (Netzgeräte): Schutzkontakt-Steckdose · Ausgangsfrequenz (Details): 50 Hz · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Dauer-Strom: 29,4 A · Eingangsspannung (num): 12 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 12 V/DC (11 - 15 V) · Eingangsstrom (max.): 30 A · Eingänge (nicht Multimedia): Schraubklemmen · Fernbedienung: Nein · Gewicht: 0.86 kg · Kühlungsart: Lüfter · Leistung: 300 W · Produktabmessung, Breite: 195 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Signal-Ausgangsform: Modifizierte Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 600 W · StandBy-Aufnahme: 0.2 - 0.3 A · Steckdosen-Anzahl: 1 · Wirkungsgrad bei Nennlast: 85 %
Lieferumfang: Anschluss für Zigarettenanzünder bis 150 W · Batteriekabel mit Krokoklemmen · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 100 mm | Produktabmessung, Länge: | 55 mm | Produktabmessung, Breite: | 195 mm | Marke: | e-ast | Kühlungsart: | Lüfter | Ausgang (Netzgeräte): | Schutzkontakt-Steckdose | Signal-Ausgangsform: | Modifizierte Sinuswelle | Typ (Hersteller-Typ): | CL300-12 | Eingangsspannung (num): | 12 V/DC | Ausgangsspannung: | 230 V/AC | Leistung: | 300 W | StandBy-Aufnahme: | 0.2 - 0.3 A | Eingänge (nicht Multimedia): | Schraubklemmen | Steckdosen-Anzahl: | 1 | Ausgangsfrequenz (Details): | 50 Hz | Dauer-Strom: | 29|ツ|4 A | Wirkungsgrad bei Nennlast: | 85 % | Eingangsstrom (max.): | 30 A | Fernbedienung: | Nein | Ausgangsleistung (Details): | 300 W | Spitzen-Ausgangsleistung: | 600 W | Eingangsspannungs-Bereich: | 12 V/DC (11 - 15 V) | Gewicht: | 0.86 kg | Produkt-Art: | Wechselrichter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,90* | € 55,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,78* | € 62,20* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,46* | € 75,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|