Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elma TT IZ76 Trenntransformator 1 x 230 V 1 x 115 V/AC 500 VA 2.17 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-514853-BP
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     IZ76
EAN/GTIN:
     4016138043334
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Trenntrafo
elma TT IZ76 Trenntransformator 1 x 230 V 1 x 115 V/AC 500 VA 2.17 A

Einphasen-Trenntransformator

1 x 230 V
1 x 115 V/AC
2.17 A
500 VA

Die Transformatoren können durch In-Serie-Schalten der beiden 115 V Wicklungen als Trenntransformatoren für 230/230 V oder durch Parallelschaltung der beiden 115 V Wicklungen als Trenntransformatoren für 230/115 V/AC verwendet werden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm,Löten · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 2.17 A · Ausgangsspannung: 115 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Eingangsstrom: 2.33 A · Frequenz (Details): 50 až 60 Hz · Leistung: 500 VA · Montageart: Fußwinkel · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 124 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 100 x 124 mm
Produktabmessung, Höhe:
124 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 115 V/AC
Marke:
elma TT
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16") | Löten
Typ (Hersteller-Typ):
IZ76
Montageart:
Fußwinkel
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
2.17 A
Ausgangsspannung:
115 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
500 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Eingangsstrom:
2.33 A
Produkt-Art:
Trenntransformator
Weitere Suchbegriffe: Trenntransformator, trenntrafo 500 va, einphasentrafo, elma trenntrafo, elma TT, IZ76, Steuer-Transformator, Sicherheits-Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,82*
€ 114,06*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 89,29*
€ 114,08*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 167,61*
€ 208,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.