Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT CS-NT1 Kabel-Wickelhilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-514815-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     CS-NT1
EAN/GTIN:
     4016138775563
Suchbegriffe:
04016138775563
VOLTCRAFT
CS-NT1
voltkraft
VOLTCRAFT CS-NT1 Kabel-Wickelhilfe

Kabelwickelhilfe für Netzteile CS-NT1

Zum Aufwickeln von Netzkabeln und Netzteilen

Nie wieder Kabelsalat!
Ob zuhause oder im Büro, bei der Hifi-Anlage oder einfach nur beim Ladenetzteil Ihres Handys. Die meist zu langen Kabel an Netzteilen stören immer dort, wo man es aufgeräumt haben will. Mit dem VOLTCRAFT® CS-NT1 Kabelmanager gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Endlich können Sie das Netzkabel durch einfaches Auf- und abwickeln verkürzen oder verlängern. Ebenso kann der CS-NT1 zur leichteren Aufbewahrung von Netzteilen verwendet werden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 118 mm

Lieferumfang:
Netzteile nicht im Lieferumfang.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 118 x 54 x 3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
118 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
schwarz
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Kabel-Wickelhilfe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,26*
Lager 102
568
1
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,77*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 1,11*
€ 2,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-11332635
ab € 8,41*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11335620
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.