Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT PPS-11603 Labornetzgerät, einstellbar 1 - 60 V/DC 0 - 2.5 A 160 W USB, Remote programmierbar Anzahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-513912-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     PPS-11603
EAN/GTIN:
     4016138691931
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
voltcraft labornetzgerät
labornetzgerät
VOLTCRAFT PPS-11603 Labornetzgerät, einstellbar 1 - 60 V/DC 0 - 2.5 A 160 W USB,Remote programmierbar Anzahl Ausgänge 2 x

Programmierbares Labornetzgerät PPS-11603

Anzahl Ausgänge 2 x
1 V/DC-60 V/DC
0 A-2.5 A
Ausgangsspannung 1 1 V/DC-60 V/DC Ausgangsstrom 1 0 A-2.5 A
Leistung 160 W
Fernsteuerbar via USB
3 frei definierbare Voreinstellungen
Drehknöpfe für Fein- und Grobeinstellung
Ausführung (allgemein): Desktop
Getaktet
Für professionelle Anwendungen in Labor, Schule und Ausbildung

Das Labornetzgerät der PPS-Serie dient als potentialfreie DC-Spannungsquelle zum Betrieb von Kleinspannungsverbrauchern. Der einstellbare Ausgang kann an der Vorderseite bis max. 5 A und an der Rückseite bis zur vollen Nennstromstärke (1 - 60 V/DC / 0 - 2.5 A) abgegriffen werden. Der Anschluss erfolgt an der Vorderseite über 4 mm Sicherheits-Buchsen, an der Rückseite über Hochstrom-Schraubklemmbuchsen. Die Einstellung für Spannung und Strom erfolgt stufenlos über digitale Drehregler mit Grob- und Feineinstellung, um eine schnelle und präzise Werteinstellung zu ermöglichen. Die Werte werden im übersichtlichen Display angezeigt. Die Strombegrenzung für den Konstantstrombetrieb kann ohne Kurzschlussbrücke voreingestellt werden.
Drei frei programmierbare Speicherplätze können mit unterschiedlichen Festspannungen und Strombegrenzungen belegt werden.
Zusätzlich kann die Stromversorgung mit der im Lieferumfang enthaltenen Software und dem USB-Anschluss zum Betrieb von zyklischen Arbeitsabläufen über einen PC gesteuert werden. Bis zu 20 programmierbare Spannungs- und Strom-Sets mit unterschiedlicher Zeitdauer können für den Betrieb programmiert werden. Die zyklischen Arbeitsabläufe können bis zu 999-mal wiederholt werden.

Ausstattung:
USB-Anschluss für Remote-Betrieb · Bis zu 20 programmierbare Spannungs- und Strom-Sets mit unterschiedlicher Zeitdauer · 3 frei definierbare Voreinstellungen (Preset) für U und I · Spannung, Strom und Ausgang-Ein/Aus fernsteuerbar · Digitale Doppelfunktions-Einstellregler für Grob- und Feinregelung · Überlastgeschützt · Temperaturgesteuerter Gerätelüfter.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): 4 mm Sicherheitsbuchsen (Frontseite),4 mm Schraubklemmbuchsen (Rückseite),USB-Anschluss (Rückseite) · Anzahl Ausgänge: 2 x · Ausführung (allgemein): Desktop · Ausgangsspannung (max.): 60 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 1 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2.5 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Eingänge: Kaltgeräte-Einbaustecker IEC 320 C14 · Gewicht: 2.4 kg · Labornetzgeräte-Besonderheiten: programmierbar · Lastausregelung: < 50 mV · Leistung: 160 W · Netzregelung: <20 mV · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Restwelligkeit (Details): <5 mV · Schnittstellen (Bauelemente): USB,Remote · Technologie (Netzgeräte): Schaltnetzteil · Temperatur (max.): +45 °C · Temperatur (min.): 0 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzkabel · USB-Kabel · Software-CD · Stecker für Remote-Anschluss · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Die aktuellste Version der Software finden sie unter Dokumente & Downloads zum herunterladen.
Anbei finden sie ein Video, wie die Software unter Windows 8.1 funktioniert.
Damit die Anwendungssoftware funktioniert, müssen sie bevor das Anwendungsprogramm geöffnet wird die Stromversorgung anschalten und die USB-Verbindung herstellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 200 x 80 x 208 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Ausgangsstrom 1:
0 - 2.5 A
Produktabmessung, Tiefe:
208 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
USB | Remote
Labornetzgeräte-Besonderheiten:
programmierbar
Technologie (Netzgeräte):
Schaltnetzteil
Typ (Hersteller-Typ):
PPS-11603
Ausführung (allgemein):
Desktop
Ausgangsstrom (max.):
2.5 A
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
60 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
1 V/DC
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
160 W
Anschlüsse (Details):
4 mm Sicherheitsbuchsen (Frontseite) | 4 mm Schraubklemmbuchsen (Rückseite) | USB-Anschluss (Rückseite)
Eingänge:
Kaltgeräte-Einbaustecker IEC 320 C14
Netzteiltyp:
Getaktet
Restwelligkeit (Details):
<5 mV
Netzregelung:
<20 mV
Eingangsspannungs-Bereich:
100 - 240 V/AC
Lastausregelung:
< 50 mV
Temperatur (max.):
+45 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Ausgangsspannung 1:
1 - 60 V/DC
Gewicht:
2.4 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Labornetzgerät|ツ| einstellbar
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 2,5 a, VOLTCRAFT, PPS-11603, voltkraft, Netzgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 201,04*
€ 250,13*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 204,55*
€ 251,51*
€ 3,50*
ab € 228,49*
€ 278,35*
6 Tage
39
Frei Haus
ab € 359,27*
€ 421,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,51*
€ 299,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,91*
€ 297,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,18*
€ 277,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,69*
€ 261,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,55*
€ 243,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cliff Electronics
FC684218
ab € 2,36*
Sonstiges
Voltcraft
93027c42
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.