Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cotek DN 10-24 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 0.42 A 10 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-513357-BP
Hersteller:
     Cotek
Herst.-Nr.:
     DN 10-24
EAN/GTIN:
     4016138623161
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Cotek DN 10-24 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 0.42 A 10 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

Hutschienen-Netzteil DN 10-24

26.4 V/DC / 0.42 A
10 W
Justierbare Ausgangsspannung ±10%
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 100 - 240 V/AC, 124 - 370 V/DC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme

Betriebsanzeige
Meldekontakt DC-OK

Netzteil im stabilen Kunststoffgehäuse nach EN 60950.

Ausstattung:
Standard DIN-Schienen-Montagevorrichtung · Schutzmaßnahmen gegen Überlast und Kurzschluss · Internationaler Einsatz durch Weitbereichseingang · Sicherheit/Zulassungen nach CSA, UL508, UL1310 Class 2, EMC/EMS EN55022 Class B, EN61000-3-2.3, EN55024, EN61000-4-2.3.4.5.6.8.11.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 1 · Ausführung (allgemein): DIN-Hutschienenmontage · Ausgangsspannung (Details): 24 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 26.4 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 21.6 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 0.42 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 88 V/AC · Eingangsspannung (nominal): 115 V/AC,230 V/AC,124 - 370 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 100 - 240 V/AC, 124 - 370 V/DC · Gewicht: 130 g · Leistung: 10 W · MTBF: 562700 h · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 23 x 90 x 99 mm
Produktabmessung, Tiefe:
99 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
420 mA
Marke:
Cotek
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Herst.-Teilenr.:
DN 10-24
Typ (Hersteller-Typ):
DN 10-24
Ausführung (allgemein):
DIN-Hutschienenmontage
MTBF:
562700 h
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC | 230 V/AC | 124 - 370 V/DC
Anzahl Phasen (Details):
1
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
88 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
0.42 A
Ausgangsspannung (max.):
26.4 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
21.6 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
10 W
Anschlüsse (Details):
Schraubklemmen
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
0.42 A
Netzteiltyp:
getaktet
Eingangsspannungs-Bereich:
100 - 240 V/AC|ツ| 124 - 370 V/DC
Gewicht:
130 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, din netzteil, 04016138623161, Cotek, DN 10-24, hutschienennetzteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,59*
€ 32,28*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 22,28*
€ 32,29*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 50,52*
€ 66,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Murrelektronik
9000-41042-0100600
ab € 64,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.