Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Wechselrichter SWD-2000/12 2000 W 12 V/DC - 230 V/AC Fernbedienbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-513131-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     SWD-2000/12
EAN/GTIN:
     4016138630756
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
VOLTCRAFT Wechselrichter SWD-2000/12 2000 W 12 V/DC - 230 V/AC Fernbedienbar

Sinus-Wechselrichter SWD-2000/12

2000 W
Eingang 12 V/DC Schraubklemmen
Ausgang N/A
Fernbedienung mit Datendisplay anschließbar
Galvanisch getrennt
USB-Power-Ausgang

Digitaler Wechselrichter mit netzüblicher Sinus-Wechselspannung. Selbst empfindliche Verbraucher können problemlos und störungsfrei betrieben werden. Die microprozessorgesteuerte Elektronik überwacht die wichtigsten Parameter wie stabile Ausgangsspannung, Frequenz und Eingangsspannung. Durch die zuschaltbare StandBy-Funktion kann der Eigenstromverbrauch des Wechselrichters minimiert werden, indem das Gerät nur eingeschaltet wird, wenn der angeschlossene Verbraucher aktiv ist.

Ausstattung:
Zuschaltbare StandBy-Funktion · Eingang Verpolungs- und Überspannungsgeschützt · Ausgang Kurzschluss- und Überlastgeschützt · Abschaltung bei Übertemperatur · Einstellbarer dynamischer Tiefentladeschutz (9,0 - 11,5 V) · USB-Ausgang 5 V/DC 500 mA · Optionale Fernbedienung anschließbar · Tiefentladeeinstellung und Datenauswertung über optionale Display-Fernbedienungen (Eingangs-/Ausgangsspannung, Ausgangsleistung, Ein/Aus Betrieb mit Datum und Uhrzeit, speicherbar auf optionale SD-Karte).

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): Schutzkontakt-Steckdose · Ausgangsfrequenz (Details): 50 Hz · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 12 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 12 V/DC · Eingangsstrom (max.): 248 A · Eingänge (nicht Multimedia): Schraubklemmen · Fernbedienung: Ja (optional) · Gewicht: 4.8 kg · Kühlungsart: Lüfter · Leistung: 2000 W · Produktabmessung, Breite: 334 mm · Produktabmessung, Höhe: 88 mm · Produktabmessung, Länge: 391 mm · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 4000 W · StandBy-Aufnahme: 1.3 VA · Wechselrichter-Besonderheiten: Fernbedienbar · Wirkungsgrad bei Nennlast: 90 %

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
88 mm
Produktabmessung, Länge:
391 mm
Produktabmessung, Breite:
334 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Kühlungsart:
Lüfter
Ausgang (Netzgeräte):
Schutzkontakt-Steckdose
Wechselrichter-Besonderheiten:
Fernbedienbar
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
SWD-2000/12
Ausführung (allgemein):
Sinus
Eingangsspannung (num):
12 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Leistung:
2000 W
Leistungsaufnahme (Details):
13 VA
StandBy-Aufnahme:
1.3 VA
Eingänge (nicht Multimedia):
Schraubklemmen
Signal-Ausgangsform(en):
Sinus
Ausgangsfrequenz (Details):
50 Hz
Wirkungsgrad bei Nennlast:
90 %
Eingangsstrom (max.):
248 A
Fernbedienung:
Ja (optional)
Spitzen-Ausgangsleistung:
4000 W
Eingangsspannungs-Bereich:
12 V/DC
Gewicht:
4.8 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, voltcraft wechselrichter 2000w, schuko-steckdose, inverter 2000w, VOLTCRAFT, SWD-2000/12, voltkraft, Sinus-Wechselrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 518,77*
€ 614,45*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 533,35*
€ 614,46*
Frei Haus
ab € 584,72*
€ 666,74*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 784,57*
€ 870,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,46*
€ 731,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,36*
€ 701,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,90*
€ 674,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,07*
€ 655,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,35*
€ 634,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
511215
ab € 35,90*
Sonstiges
IVT Innovative Versorgungstechnik
18202
ab € 53,12*
Sonstiges
Voltcraft
FB-01 SWD
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.