Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Wechselrichter SWD-1200/12 1200 W 12 V/DC - 230 V/AC Fernbedienbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-513128-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     SWD-1200/12
EAN/GTIN:
     4016138630732
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
VOLTCRAFT Wechselrichter SWD-1200/12 1200 W 12 V/DC - 230 V/AC Fernbedienbar

Sinus-Wechselrichter SWD-1200/12

1200 W
Eingang 12 V/DC Schraubklemmen
Ausgang N/A
Fernbedienung mit Datendisplay anschließbar
Galvanisch getrennt
USB-Power-Ausgang

Digitaler Wechselrichter mit netzüblicher Sinus-Wechselspannung. Selbst empfindliche Verbraucher können problemlos und störungsfrei betrieben werden. Die microprozessorgesteuerte Elektronik überwacht die wichtigsten Parameter wie stabile Ausgangsspannung, Frequenz und Eingangsspannung. Durch die zuschaltbare StandBy-Funktion kann der Eigenstromverbrauch des Wechselrichters minimiert werden, indem das Gerät nur eingeschaltet wird, wenn der angeschlossene Verbraucher aktiv ist.

Ausstattung:
Zuschaltbare StandBy-Funktion · Eingang Verpolungs- und Überspannungsgeschützt · Ausgang Kurzschluss- und Überlastgeschützt · Abschaltung bei Übertemperatur · Einstellbarer dynamischer Tiefentladeschutz (9,0 - 11,5 V) · USB-Ausgang 5 V/DC 500 mA · Optionale Fernbedienung anschließbar · Tiefentladeeinstellung und Datenauswertung über optionale Display-Fernbedienungen (Eingangs-/Ausgangsspannung, Ausgangsleistung, Ein/Aus Betrieb mit Datum und Uhrzeit, speicherbar auf optionale SD-Karte).

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): Schutzkontakt-Steckdose · Ausgangsfrequenz (Details): 50 Hz · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 12 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 12 V/DC · Eingangsstrom (max.): 124 A · Eingänge (nicht Multimedia): Schraubklemmen · Fernbedienung: Ja (optional) · Gewicht: 3.5 kg · Kühlungsart: Lüfter · Leistung: 1200 W · Produktabmessung, Breite: 234 mm · Produktabmessung, Höhe: 88 mm · Produktabmessung, Länge: 391 mm · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 2400 W · StandBy-Aufnahme: 0.9 VA · Wechselrichter-Besonderheiten: Fernbedienbar · Wirkungsgrad bei Nennlast: 90 %

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
88 mm
Produktabmessung, Länge:
391 mm
Produktabmessung, Breite:
234 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Kühlungsart:
Lüfter
Ausgang (Netzgeräte):
Schutzkontakt-Steckdose
Wechselrichter-Besonderheiten:
Fernbedienbar
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
SWD-1200/12
Ausführung (allgemein):
Sinus
Eingangsspannung (num):
12 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Leistung:
1200 W
Leistungsaufnahme (Details):
9 VA
StandBy-Aufnahme:
0.9 VA
Eingänge (nicht Multimedia):
Schraubklemmen
Signal-Ausgangsform(en):
Sinus
Ausgangsfrequenz (Details):
50 Hz
Wirkungsgrad bei Nennlast:
90 %
Eingangsstrom (max.):
124 A
Fernbedienung:
Ja (optional)
Spitzen-Ausgangsleistung:
2400 W
Eingangsspannungs-Bereich:
12 V/DC
Gewicht:
3.5 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, schuko-steckdose, 04016138630732, VOLTCRAFT, SWD-1200/12, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 380,01*
€ 465,45*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 389,76*
€ 465,46*
Frei Haus
ab € 430,76*
€ 508,30*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 732,49*
€ 815,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,46*
€ 553,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,41*
€ 550,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,02*
€ 506,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,47*
€ 487,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,76*
€ 463,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
511215
ab € 36,14*
Sonstiges
Voltcraft
511216
ab € 48,85*
Sonstiges
IVT Innovative Versorgungstechnik
18202
ab € 42,87*
Sonstiges
Voltcraft
FB-01 SWD
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.