Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mgv P110-12091PF DIN-Einschub Einbau-Schaltnetzteil P110-12091PF Anzahl Ausgänge: 1 108 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-512546-BP
Hersteller:
     MGV Stromversorgungen
Herst.-Nr.:
     159.240.270
EAN/GTIN:
     4016138425840
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
mgv P110-12091PF DIN-Einschub Einbau-Schaltnetzteil P110-12091PF Anzahl Ausgänge: 1 108 W

DIN-Einschub Einbau-Schaltnetzteil P110-12091PF

/


Leistung

MGV entwickelt und fertigt seit drei Jahrzehnten innovative Schaltnetzteile für nahezu jeden
Einsatzbereich. Qualität und Innovation ist bei den Geräten "Made in Germany" Pflicht. Die robusten Geräte können durch die optionale Frontplatte in Einschub-Systeme nach DIN 41494 Teil 5 eingebaut werden. Alle Geräte erfüllen die EN61000-3-2 der Klasse A oder D (ausgenommen P3310) und besitzen Der Anschluss erfolgt über kodierbare Steckverbinder.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 · PFC: Ja · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Hinweis:
1HE (Höheneinheit) = 43 mm, 1TE (Teileeinheit) = 5,08 mm.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom 1:
9.0 A
Marke:
mgv
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
P110-12091PF
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung (Details):
108 W
Abmessungen gesamt:
3 HE / 8 TE
Anschluss (Details):
Kodierbare Steckverbinder
PFC:
Ja
Eingangsspannungs-Bereich:
120 / 230 V/AC
Ausgangsspannung 1:
12 V/DC
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, einbau netzteil, mgv, 159.240.270, P110-12091PF, Rack-Netzteil, 19"-Netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 398,15*
€ 485,36*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 406,83*
€ 485,37*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 640,35*
€ 723,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,37*
€ 577,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,34*
€ 559,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,93*
€ 533,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,96*
€ 512,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,83*
€ 484,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.