| |
|
| Artikel-Nr.: 102-512321-BP Herst.-Nr.: HPS-13015 EAN/GTIN: 4016138629026 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT HPS-13015 Labornetzgerät, einstellbar 1 - 30 V/DC 0 - 15 A 450 W Remote Anzahl Ausgänge 1 x
High-Power Labornetzgerät HPS-13015
1 x Ausgang 1 V/DC-30 V/DC Ausgang 1 0 A-15 A Ausgang 1 450 W Restwelligkeit (Details) <5 mV Fernsteuerbar Aktive PFC (Leistungsfaktor-Korrektur) Ausführung (allgemein): Desktop Getaktet
Das leistungsstarke Netzgerät ist primär getaktet und dadurch sehr kompakt. Die Ausgangsspannung kann an der Vorderseite über 4 mm Sicherheitsbuchsen bis 5 A und am rückseitigen Hochstromausgang bis zum maximalen Strom abgegriffen werden.
Ausstattung: 3 frei definierbare Voreinstellungen (Preset) für U und I · Spannung, Strom und Ausgang-Ein/Aus fernsteuerbar · Digitale Doppelfunktions-Einstellregler für Grob- und Feinregelung · Überlastgeschützt · Temperaturgesteuerter Gerätelüfter.
Technische Daten: Anschlüsse (Details): 4 mm Sicherheitsbuchsen (Frontseite),4 mm Schraubklemmbuchsen (Rückseite) · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Desktop · Ausgangsspannung (max.): 30 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 1 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 15 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Eingänge: Kaltgeräte-Einbaustecker IEC 320 C14 · Gewicht: 2.6 kg · Lastausregelung: <50 mV · Leistung: 450 W · Netzregelung: <20 mV · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Restwelligkeit (Details): <5 mV · Schnittstellen (Bauelemente): Remote · Technologie (Netzgeräte): Schaltnetzteil · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Netzkabel · Stecker für Remote-Anschluss · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 200 x 90 x 215 mm | Kalibrierung möglich: | ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor | Ausgangsstrom 1: | 0 - 15 A | Produktabmessung, Tiefe: | 215 mm | Produktabmessung, Höhe: | 90 mm | Produktabmessung, Breite: | 200 mm | Marke: | VOLTCRAFT | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Schnittstellen (Bauelemente): | Remote | Technologie (Netzgeräte): | Schaltnetzteil | Typ (Hersteller-Typ): | HPS-13015 | Ausführung (allgemein): | Desktop | Ausgangsstrom (max.): | 15 A | Ausgangsstrom (min.): | 0 A | Ausgangsspannung (max.): | 30 V/DC | Ausgangsspannung (min.): | 1 V/DC | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Leistung: | 450 W | Anschlüsse (Details): | 4 mm Sicherheitsbuchsen (Frontseite) | 4 mm Schraubklemmbuchsen (Rückseite) | Eingänge: | Kaltgeräte-Einbaustecker IEC 320 C14 | Netzteiltyp: | Getaktet | Restwelligkeit (Details): | <5 mV | Netzregelung: | <20 mV | Eingangsspannungs-Bereich: | 230 V/AC | Lastausregelung: | <50 mV | Ausgangsspannung 1: | 1 - 30 V/DC | Gewicht: | 2.6 kg | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Labornetzgerät|ツ| einstellbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016138629026, VOLTCRAFT, HPS-13015, voltkraft |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,36* | € 234,89* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 196,28* | € 234,90* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 219,93* | € 260,04* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 378,85* | € 443,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|