Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT FSP 2410 Labornetzgerät, Festspannung 24 - 29 V/DC 10 A 240 W Anzahl Ausgänge 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-512162-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     FSP 2410
EAN/GTIN:
     4016138524000
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
labornetzgerät
VOLTCRAFT FSP 2410 Labornetzgerät, Festspannung 24 - 29 V/DC 10 A 240 W Anzahl Ausgänge 1 x

Festspannungs-Schaltnetzgerät FSP 2410

Primärgetaktetes Schaltnetzteil
Hoher Wirkungsgrad
Anzahl Ausgänge 1 x
24 V/DC - 29 V/DC
Ideal auch für den Einsatz im Modellbau

Hoher Wirkungsgrad, geringes Gewicht und Kurzschlussfestigkeit sind selbstverständliche Merkmale des Gerätes. Das Netzteil verfügt über einen temperaturgeregelten Lüfter. Die robuste Ausführung im Stahlblechgehäuse, die 4 mm Ausgangsbuchsen sowie die zusätzlichen Schraubanschlussklemmen runden das Erscheinungsbild ab. Die Ausgangsspannung ist über ein Poti an der Unterseite einstellbar. All diese Eigenschaften machen das Gerät zum idealen Power-Lieferanten für die unterschiedlichsten Anwendungen in Labor, Schule, Ausbildung, Service und vielem mehr.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): 4 mm Buchsen + Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 29 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 10 A · Ausgangsstrom (min.): 10 A · Gewicht: 2 kg · Leistung: 240 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 155 mm · Produktabmessung, Höhe: 66 mm · Technologie (Netzgeräte): Schaltnetzteil · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung · Netzkabel nicht im Lieferumfang.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 155 x 66 x 240 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Tiefe:
240 mm
Produktabmessung, Höhe:
66 mm
Produktabmessung, Breite:
155 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Technologie (Netzgeräte):
Schaltnetzteil
Typ (Hersteller-Typ):
FSP 2410
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Ausgangsstrom (min.):
10 A
Ausgangsspannung (max.):
29 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
240 W
Anschlüsse (Details):
4 mm Buchsen + Schraubklemmen
Ausgangsleistung:
240 W
Ausgangsstrom (Details):
10 A
Netzteiltyp:
Getaktet
Eingangsspannung:
230 V AC
Gewicht:
2 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Labornetzgerät|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: voltcraft labornetzgerät, VOLTCRAFT, FSP 2410, voltkraft, schaltnetzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,25*
€ 160,13*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 127,42*
€ 160,14*
€ 3,50*
ab € 142,64*
€ 179,18*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 215,81*
€ 263,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,14*
€ 190,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.