Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT FSP 1207 Labornetzgerät, Festspannung 11 - 15 V/DC 7 A 105 W Anzahl Ausgänge 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-512015-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     FSP 1207
EAN/GTIN:
     4016138523959
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
voltcraft labornetzgerät
labornetzgerät
VOLTCRAFT FSP 1207 Labornetzgerät, Festspannung 11 - 15 V/DC 7 A 105 W Anzahl Ausgänge 1 x

Festspannungs-Schaltnetzgerät FSP 1207

Primärgetaktetes Schaltnetzteil
Hoher Wirkungsgrad
Anzahl Ausgänge 1 x
11 V/DC-15 V/DC Ausgang 1 7 A-7 A Ausgang 1
Leistung
Ideal auch für den Einsatz im Modellbau

Das primärgetaktete Netzgerät vereint einen hohen Wirkungsgrad, geringes Gewicht und Kurzschlussfestigkeit. Ideal für Labor, Schule, Ausbildung, Service und vieles mehr. Die robuste Ausführung im Stahlblechgehäuse, die 4 mm Ausgangsbuchsen und die Poweranzeige runden das Erscheinungsbild ab. Zusätzlich ist das FSP 1207 mit einer Kfz-Buchse zum Betrieb von Kfz-Verbrauchern ausgestattet. Die Ausgangsspannung ist über ein Poti an der Unterseite einstellbar.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): 4 mm Buchsen + Kfz-Bordsteckdose · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 15 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 11 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 7 A · Ausgangsstrom (min.): 7 A · Gewicht: 0.6 kg · Leistung: 105 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 118 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Technologie (Netzgeräte): Schaltnetzteil · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung · Netzkabel nicht im Lieferumfang.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 118 x 50 x 150 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Tiefe:
150 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
118 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Technologie (Netzgeräte):
Schaltnetzteil
Typ (Hersteller-Typ):
FSP 1207
Ausgangsstrom (max.):
7 A
Ausgangsstrom (min.):
7 A
Ausgangsspannung (max.):
15 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
11 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
105 W
Anschlüsse (Details):
4 mm Buchsen + Kfz-Bordsteckdose
Ausgangsleistung:
105 W
Ausgangsspannung (Details):
11 - 15 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
7 A
Netzteiltyp:
Getaktet
Eingangsspannung:
230 V AC
Gewicht:
0.6 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Labornetzgerät|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, FSP 1207, voltkraft, schaltnetzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,09*
€ 83,10*
Lager 102
257
Frei Haus
ab € 63,15*
€ 83,12*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 111,10*
€ 139,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO CAR
67882901
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.