Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Wechselrichter SW-150 12V 150 W 12 V/DC - 230 V/AC Lüfterlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-511743-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     SW-150 12V
EAN/GTIN:
     4016138524192
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
VOLTCRAFT Wechselrichter SW-150 12V 150 W 12 V/DC - 230 V/AC Lüfterlos

Sinus-Wechselrichter SW-150 12V

150 W
Eingang 12 V/DC Zigarettenanzünder-Stecker
Ausgang N/A
Signal-Ausgangsform Reine Sinuswelle
Fernbedienbar
Autom. Wiederanlauf bei Unterspannung und Überlast
Wandmontage möglich

230 V für unterwegs! Sinus-Wechselrichter liefern eine reine Wechselspannung mit echter Sinuswelle. Sinus-Wechselrichter finden Anwendungen bei empfindlichen Verbrauchern, die mit Störungen auf Unregelmäßigkeiten in der Versorgungsspannung reagieren. Sie zeichnen sich durch besondere Zuverlässigkeit und Effizienz, sowie durch erstklassige Sinusqualität aus. Durch die microcontrollergesteuerte Elektronik erfolgt eine ständige Überwachung der wichtigsten Parameter. Dadurch sind die Geräte auch im härtesten Einsatz extrem zuverlässig und sicher. Selbst Überlast oder Kurzschlüsse führen nicht zur Zerstörung. So können mit den Geräten auch hochempfindliche Geräte wie Fernseher, Computer, Audioanlagen o.ä. absolut störungsfrei betrieben werden. Auch der hohe Einschaltstrom induktiver Lasten ist kein Problem.

Ausstattung:
Unterspannungsabschaltung zum Schutz der Batterie · Überspannungsabschaltung · Überlast- und kurzschlussfest mit automatischem Wiederanlauf.

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): Schutzkontakt-Steckdose · Ausgangsfrequenz (Details): 50 Hz · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 12 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 12 V/DC · Eingangsstrom (max.): 18 A · Eingänge (nicht Multimedia): Zigarettenanzünder-Stecker · Fernbedienung: Nein · Gewicht: 1.3 kg · Kühlungsart: Konvektion · Leistung: 150 W · Produktabmessung, Breite: 245 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 120 mm · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 300 W · StandBy-Aufnahme: 2.4 VA · Wechselrichter-Besonderheiten: Lüfterlos · Wirkungsgrad bei Nennlast: 87 %

Lieferumfang:
Remote-Kabel mit Hohlstecker.

Hinweis:
Zigarettenanzünder-Kabel Länge 65 cm
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
120 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
245 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Kühlungsart:
Konvektion
Ausgang (Netzgeräte):
Schutzkontakt-Steckdose
Wechselrichter-Besonderheiten:
Lüfterlos
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
SW-150 12V
Ausführung (allgemein):
Sinus
Eingangsspannung (num):
12 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Leistung:
150 W
StandBy-Aufnahme:
2.4 VA
Eingänge (nicht Multimedia):
Zigarettenanzünder-Stecker
Signal-Ausgangsform(en):
Sinus
Ausgangsfrequenz (Details):
50 Hz
Wirkungsgrad bei Nennlast:
87 %
Eingangsstrom (max.):
18 A
Fernbedienung:
Nein
Spitzen-Ausgangsleistung:
300 W
Eingangsspannungs-Bereich:
12 V/DC
Gewicht:
1.3 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, schuko-steckdose, 04016138524192, VOLTCRAFT, SW-150 12V, voltkraft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,17*
€ 114,70*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 89,34*
€ 114,71*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,69*
€ 219,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.