Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS YR2.DIODE Hutschienen-Redundanz-Modul (DIN-Rail) 20 A Anzahl Ausgänge: 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-511337-BP
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     YR2.DIODE
EAN/GTIN:
     4016138425659
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
PULS YR2.DIODE Hutschienen-Redundanz-Modul (DIN-Rail) 20 A Anzahl Ausgänge: 1 x

Dioden-Redundanzmodul YR2.DIODE

Feder-Steckklemmen

Das Modul im DIMENSION-Gehäuse eignet sich zum Aufbau von redundanten Stromversorgungssystemen oder zur Entkopplung von empfindlichen Lasten.

Ausstattung:
Überwachung über DC-OK-Kontakt direkt am Netzteil · Für flexible und starre Leiter geeignet.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 60 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 10 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 20 A · Eingangsspannung (max.): 60 V/DC · Eingangsspannung (min.): 10 V/DC · Eingangsspannung (nominal): 10 - 60 V/DC · Eingänge: 2 x 10 A · Gewicht: 290 g · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 124 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 32 x 124 x 102 mm
Produktabmessung, Tiefe:
102 mm
Produktabmessung, Höhe:
124 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
20 A
Marke:
PULS
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Herst.-Teilenr.:
YR2.DIODE
Typ (Hersteller-Typ):
YR2.DIODE
Eingangsspannung (nominal):
10 - 60 V/DC
Eingangsspannung (max.):
60 V/DC
Eingangsspannung (min.):
10 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
20 A
Ausgangsspannung (max.):
60 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
10 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannung (Details):
U<sub>in</sub> - 0|ツ|85 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
20 A
Eingänge:
2 x 10 A
Eingangsspannungs-Bereich:
10 - 60 V/DC
Gewicht:
290 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Redundanz-Modul (DIN-Rail)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,70*
€ 55,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,30*
€ 55,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,83*
€ 57,75*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,05*
€ 60,57*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 62,82*
€ 79,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
ZM11.SIDE
ab € 5,91*
Zubehör
Puls
PIC240.241C
ab € 87,02*
Zubehör
Puls
PIC120.242C
ab € 58,33*
Zubehör
Puls
PIC120.241C
ab € 54,63*
Zubehör
Puls
PIC120.241D
ab € 69,88*
Zubehör
Puls
PIC240.241D
ab € 104,90*
Zubehör
Puls
ZM1.WALL
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.