Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik MPU 31-108 (24VDC) Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 1250 mA 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-511221-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     MPU 31-108 (24VDC)
EAN/GTIN:
     4016138468465
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät 24v
tischnetzgerät
Dehner Elektronik MPU 31-108 (24VDC) Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 1250 mA 30 W

Tischnetzteil MPU-31-108 mit Medizinzulassung nach EN60601

Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1.25 A
Leistung
DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm
Getaktet
Auch für Medizintechnik zugelassen
Arbeitstemperatur bis 70 °C

Kompaktes Netzteil mit Weitbereichseingang. Durch die Zulassung nach EN60601 sind die Geräte auch im medizinischen Bereich verwendbar.

Ausstattung:
Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf · DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm, Polarität + innen · Ausgangskabel ca. 1,8 m · Sicherheit nach TÜV, cUL.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1250 mA · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Eingänge: IEC 320 C14 · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Ausgenommen · Gewicht: 420 g · Leistung: 30 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Länge: 118 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Produktabmessung, Länge:
118 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
ErP Status:
Ausgenommen
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.25 A
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
MPU-31-108
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1250 mA
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
30 W
Anschlüsse (Details):
DC-Hohlstecker 5|ツ|5 x 2|ツ|1 mm
Ausgangsstrom (Details):
1.25 A
Eingänge:
IEC 320 C14
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
420 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: tischnetzteil 30w, Dehner Elektronik, MPU 31-108 (24VDC), MPU-31-108, EN 60601, medizintechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 73,36*
€ 96,46*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 74,54*
€ 96,47*
€ 3,50*
ab € 80,04*
€ 101,65*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 139,62*
€ 173,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fastech Europe
ETK-3-150-9999
ab € 0,38*
Sonstiges
TRU Components
1593228
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.