Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TCL 060-112 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 4 A 60 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-510942-BP
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCL 060-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
TracoPower TCL 060-112 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 4 A 60 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

Hutschienen-Netzteil TCL 060-112

Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC, 85 - 375 V/DC
Für Anwendungen im Industrie-, Büro- und Wohnbereich
Ultrakompaktes Kunststoffgehäuse
Aufrastbar auf DIN-Schiene
Inkl. Adapter für Wandmontage
Einstellbare Ausgangsspannung
DC-OK Signal
Niedrige Restwelligkeit
Überlast- und Kurzschlussschutz
Parallelbetrieb möglich

Industrieschaltnetzteile für DIN-Schienenmontage im kompakten Kunststoffgehäuse.

Ausstattung:
Universal-Netzeingang · Einstellbare Ausgangsspannung · DC-OK Signal (1x) · Parallelbetrieb möglich · Modelle mit Schraubklemmen oder Federkraftklemmen (Version C) erhältlich · Internationale Sicherheitsstandards/Zulassungen · Sicherheit nach cUL/UL 60950, UL 508C gelistet, EN 50178, EN 60204 · IEC/EN 60950-1, CB-Report · Störfestigkeit EN 61000-6-2 · Leitungsgebundene Störungen EN 55011, Klasse B · Restwelligkeit < 50mVpp (20 MHz Bandbreite) · Betriebstemperatur -10 bis + 70 ºC (oberhalb 50 ºC: Leistungsreduktion 2%/K) · Strombegrenzung 120% Iaus max · Lastregelung ± 2.5% max.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 1 · Ausgangsspannung (Details): 12 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 15 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 12 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 4 A · Eingangsspannung (max.): 265 V/AC · Eingangsspannung (min.): 86 V/AC · Eingangsspannung (nominal): 115 V/AC,230 V/AC,85 - 375 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 85 - 264 V/AC, 85 - 375 V/DC · Gewicht: 270 g · Leistung: 60 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm

Hinweis:
Lieferung ohne Hutschiene.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 75 x 100 mm
Produktabmessung, Tiefe:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
4 A
Marke:
TracoPower
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Herst.-Teilenr.:
TCL 060-112
Typ (Hersteller-Typ):
TCL 060-112
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC | 230 V/AC | 85 - 375 V/DC
Anzahl Phasen (Details):
1
Eingangsspannung (max.):
265 V/AC
Eingangsspannung (min.):
86 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
4 A
Ausgangsspannung (max.):
15 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
12 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
60 W
Anschlüsse (Details):
Schraubklemme
Ausgangsspannung (Details):
12 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
4 A
Netzteiltyp:
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich:
85 - 264 V/AC|ツ| 85 - 375 V/DC
Gewicht:
270 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 73,94*
€ 92,50*
€ 6,90*
ab € 67,40*
€ 94,54*
Frei Haus
ab € 74,64*
€ 99,18*
Frei Haus
ab € 81,43*
€ 115,46*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 93,56*
€ 115,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,84*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 3,085*
Zubehör
Weidmüller
2864250
ab € 14,11*
Zubehör
Weidmüller
2864238
ab € 17,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.