Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thalheimer ERT 230/230/10G Labor-Trenntrafo Festspannung 2300 VA Anzahl Ausgänge: 8 x 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-510829-BP
Hersteller:
     Thalheimer Trafowerke
Herst.-Nr.:
     230/230/10G
EAN/GTIN:
     4016138377897
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Trenntrafo
Trenntransformator
Thalheimer ERT 230/230/10G Labor-Trenntrafo Festspannung 2300 VA Anzahl Ausgänge: 8 x 230 V/AC

Medizinischer Trenntrafo ERT 230/230/10G

Eingang N/A
Ausgang 230 V/AC / 10 A
Leistung 2300 VA
Anzahl Ausgänge: 8 x
Sicherheitstrenntrafo nach EN 60601-1
Geeignet für medizinische Geräte
Einschaltstrombegrenzung

Sicherheitstrenntrafo nach EN 60601-1 geeignet für medizinische Geräte (entsprechend dem Medizin-Produkte-Gesetz (MPG)). Ideal zur vom MPG geforderten Einhaltung der galvanischen Trennung medizinischer Geräte vom Versorgungsnetz. Das Gerät ist mit Einschaltstrombegrenzung und einem robusten Stahlblechgehäuse ausgestattet.

Ausstattung:
Schutzklasse 1 · IP20.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Kaltgeräte-Stecker C14 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kaltgeräte-Buchse C13 · Anzahl Ausgänge: 8 x · Ausgangs-Strom: 10 A · Ausgangsspannung (max.): 230 V/AC · Ausgangsspannung (min.): 230 V/AC · Gewicht: 26.7 kg · Leistung: 2300 VA · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Tiefe: 370 mm · Vorschalttransformator-Besonderheiten: Einschaltstrombegrenzung · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 250 x 165 x 370 mm
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Kaltgeräte-Stecker C14
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Kaltgeräte-Buchse C13
Produktabmessung, Tiefe:
370 mm
Produktabmessung, Höhe:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Thalheimer
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Vorschalttransformator-Besonderheiten:
Einschaltstrombegrenzung
Typ (Hersteller-Typ):
ERT 230/230/10G
Ausgangs-Strom:
10 A
Ausgangsspannung (max.):
230 V/AC
Ausgangsspannung (min.):
230 V/AC
Anzahl Ausgänge:
8 x
Leistung:
2300 VA
Eingangsspannungs-Bereich:
230 V/AC
Gewicht:
26.7 kg
Produkt-Art:
Labor-Trenntrafo Festspannung
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, Thalheimer, 230/230/10G, ERT 230/230/10G, trafo, laborausstattung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 671,95*
€ 764,47*
Frei Haus
ab € 676,53*
€ 781,20*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.016,84*
€ 1.123,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,47*
€ 909,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,50*
€ 901,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,15*
€ 872,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,20*
€ 836,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,95*
€ 799,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
073331
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.