Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thalheimer ERT 230/230/1G Labor-Trenntrafo Festspannung 230 VA Anzahl Ausgänge: 4 x 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-510825-BP
Hersteller:
     Thalheimer Trafowerke
Herst.-Nr.:
     230/230/1G
EAN/GTIN:
     4016138377859
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Trenntrafo
Trenntransformator
Thalheimer ERT 230/230/1G Labor-Trenntrafo Festspannung 230 VA Anzahl Ausgänge: 4 x 230 V/AC

Medizinischer Trenntrafo ERT 230/230/1G

Eingang N/A
Ausgang 230 V/AC / 1 A
Leistung 230 VA
Anzahl Ausgänge: 4 x
Sicherheitstrenntrafo nach EN 60601-1
Geeignet für medizinische Geräte
Einschaltstrombegrenzung

Sicherheitstrenntrafo nach EN 60601-1 geeignet für medizinische Geräte (entsprechend dem Medizin-Produkte-Gesetz (MPG)). Ideal zur vom MPG geforderten Einhaltung der galvanischen Trennung medizinischer Geräte vom Versorgungsnetz. Das Gerät ist mit Einschaltstrombegrenzung und einem robusten Stahlblechgehäuse ausgestattet.

Ausstattung:
Schutzklasse 1 · IP20.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Kaltgeräte-Stecker C14 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kaltgeräte-Buchse C13 · Anzahl Ausgänge: 4 x · Ausgangs-Strom: 1 A · Ausgangsspannung (max.): 230 V/AC · Ausgangsspannung (min.): 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V/AC · Gewicht: 6 kg · Leistung: 230 VA · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Tiefe: 220 mm · Vorschalttransformator-Besonderheiten: Einschaltstrombegrenzung · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 160 x 110 x 220 mm
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Kaltgeräte-Stecker C14
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Kaltgeräte-Buchse C13
Produktabmessung, Tiefe:
220 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Thalheimer
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Vorschalttransformator-Besonderheiten:
Einschaltstrombegrenzung
Typ (Hersteller-Typ):
ERT 230/230/1G
Eingangsspannung (num):
230 V/AC
Ausgangs-Strom:
1 A
Ausgangsspannung (max.):
230 V/AC
Ausgangsspannung (min.):
230 V/AC
Anzahl Ausgänge:
4 x
Leistung:
230 VA
Gewicht:
6 kg
Produkt-Art:
Labor-Trenntrafo Festspannung
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, Thalheimer, 230/230/1G, ERT 230/230/1G, trafo, laborausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 299,30*
€ 357,75*
Frei Haus
ab € 299,59*
€ 365,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,75*
€ 425,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,31*
€ 425,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,97*
€ 400,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,99*
€ 389,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,30*
€ 356,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
073331
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.