Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik MPU-101-108 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 4160 mA 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-510493-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     MPU-101-108
EAN/GTIN:
     4016138405163
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 24v 100w
tischnetzgerät 24v
Dehner Elektronik MPU-101-108 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 4160 mA 100 W

Tischnetzteil MPU-101-108 mit Medizinzulassung nach EN60601

Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 4.16 A
Leistung
DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm
Getaktet
Auch für Medizintechnik zugelassen
Arbeitstemperatur bis 70 °C

Kompaktes Netzteil mit Weitbereichseingang. Durch die Zulassung nach EN60601 sind die Geräte auch im medizinischen Bereich verwendbar.

Ausstattung:
Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf · DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm, Polarität + innen · Ausgangskabel ca. 1,8 m · Sicherheit nach TÜV, cUL.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 4160 mA · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Eingänge: IEC 320 C14 · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Ausgenommen · Gewicht: 900 g · Leistung: 100 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Länge: 189 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Länge:
189 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
ErP Status:
Ausgenommen
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
4.16 A
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
MPU-101-108
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
4160 mA
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
100 W
Anschlüsse (Details):
DC-Hohlstecker 5|ツ|5 x 2|ツ|1 mm
Ausgangsstrom (Details):
4.16 A
Eingänge:
IEC 320 C14
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
900 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät, Dehner Elektronik, MPU-101-108, EN 60601, medizintechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,85*
€ 134,31*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 105,62*
€ 134,32*
€ 3,50*
ab € 110,62*
€ 139,73*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 183,76*
€ 227,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,67*
€ 142,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fastech Europe
ETK-3-150-9999
ab € 0,38*
Sonstiges
TRU Components
1593228
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.