Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT Bleiakku-Ladegerät 3STEP 12V/4A/8A 12 V Ladestrom (max.) 8 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-510428-BP
Herst.-Nr.:
     900018
EAN/GTIN:
     4030072900188
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
IVT Bleiakku-Ladegerät 3STEP 12V/4A/8A 12 V Ladestrom (max.) 8 A

3-Stufen-Konstantstrom-Ladegeräte 12V/4A/8A

Schneller Laden durch 3-Stufen-Konstantstrom-Ladung (I-U-U)
Erhaltungsladung
Verpolungsschutz
Ladestrom von 4 A auf 8 A umschaltbar

Im Gegensatz zu Ladegeräten mit I/U-Kennlinie, erfolgt bei diesem Gerät das Laden mit Konstantstrom. Dadurch erfolgt das Laden erheblich schneller, da Batterien bis zum Ladeende mit dem max. Strom geladen werden. Ein weiterer Vorteil ist das Laden der Akkus zu 100% ihrer Kapazität. Kontrolliertes Gasen ist dabei erwünscht, da es das Bilden von Sulfatschichten erheblich beeinflusst und somit das Akkuleben verlängert. Ladeprinzip: Bis zu einer Spannung von 14,7 V wird der Akku mit dem max. Strom geladen. Danach wechselt das Gerät in den Timer-Modus und die Batterie wird 1 h mit stetig sinkendem Strom geladen. Nach ca. 1 h wechselt das Gerät automatisch in den StandBy-Modus und die Erhaltungsladung mit 13,8 V wird eingeleitet. Selbstverständlich sind die Geräte kurzschlussfest und verpolungssicher.

Ausstattung:
Ladestrom von 4 A auf 8 A umschaltbar · Erhaltungsladung · 3-Stufen-Konstantstrom-Ladung (I-U-U) · Timer-Modus · LED-Statusanzeige · Kurzschlussfest · Verpolungs- und Überladeschutz

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 100 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 20 Ah · Geeignet für Blei-Akku: 12 V · Gewicht: 930 g · Ladeschluss-Spannung: 14.7 V · Ladestrom (max.): 8 A · Ladestrom bei 12V: 8 A · Passender Akku: Blei-Säure,Blei-Gel,Blei-Vlies · Produktabmessung, Breite: 112 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 175 mm

Lieferumfang:
Ladegerät 12V/4A/8A · Krokoklemmen · Kabel mit Gabelschuhe · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 112 x 50 x 175 mm
Produktabmessung, Tiefe:
175 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
112 mm
Passender Akku:
Blei-Säure | Blei-Gel | Blei-Vlies
Marke:
IVT
Ladestrom bei 12V:
8 A
Geeignet für Blei-Akku:
12 V
Ladestrom (max.):
8 A
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
100 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
20 Ah
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Ladeschluss-Spannung:
14.7 V
Gewicht:
930 g
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät bleiakku 4a, ladegerät blei, 4030072900188, IVT, 900018, 3STEP 12V/4A/8A, Bleiakku Ladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,00*
€ 98,45*
Lager 102
159
Frei Haus
ab € 76,46*
€ 98,47*
€ 3,50*
ab € 81,60*
€ 103,09*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 109,45*
€ 137,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.