Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SunPower Technologies SPS S060-24 Industrienetzteil 2.5 A 60 W 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-510237-BP
Hersteller:
     SunPower Technologies
Herst.-Nr.:
     SPS S060-24
EAN/GTIN:
     4016138246148
Suchbegriffe:
SunPower Technologies
SPS S060-24
industrielle netzteile
industrielles netzteil
SunPower Technologies SPS S060-24 Industrienetzteil 2.5 A 60 W 24 V/DC 1 St.

Sunpower Schaltnetzteile - SPS 060-24

Anzahl Ausgänge: 1
Ausgang 1: /
Leistung
Netzteiltyp: Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC / 120 - 375 V/DC
Abmessungen (L x B x H) 99 x 82 x 35 mm
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme

Ausstattung:
Standard-Montagevorrichtung, dadurch baugleich mit Produkten anderer Netzteilhersteller · Sehr hohe Lebensdauer durch Einbau hochwertiger Bauteile wie z.B. Nippon Chemi-Con Kondensatoren o.ä., somit hohe MTBF-Rate · Schutzmaßnahmen gegen Überlast, Überspannung und Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf · Internationaler Einsatz durch universalen Spannungseingang von 85 bis 265 V/AC / 47 – 63 Hz oder 120 bis 375 V/DC · Erhöhter Temperaturbereich bis 70 ºC mit Derating · Hoher Wirkungsgrad durch moderne Schaltungstechnik · Sicherheit TÜV, EN, UL, CSA, IEC EMC/EMS: EN61000-3, EN61000-4, EN 61000-3-2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2.5 A · Ausgangsstrom (min.): 2.5 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 85 V/AC · Größe (Schrift): B · Leistung: 60 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 99 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 99 x 82 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
99 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.5 A
Marke:
SunPower Technologies
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
SPS S060-24
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2.5 A
Ausgangsstrom (min.):
2.5 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
60 W
Netzteiltyp:
Getaktet
Anschluss (Details):
Schraubanschlüsse
Eingangsspannungs-Bereich:
85 - 264 V/AC / 120 - 375 V/DC
Größe (Schrift):
B
Produkt-Art:
Industrienetzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,29*
€ 61,54*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 46,36*
€ 61,55*
7 Tage
46
€ 6,99*
ab € 79,71*
€ 100,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.