Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro Automatik EA-PS-512-21-R Labornetzgerät, Festspannung 11 - 14 V/DC 21 A 300 W Anzahl Ausgänge 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-510119-BP
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     35 320 132
EAN/GTIN:
     4016138166033
Suchbegriffe:
Festspannungsnetzgerät
Festspannungsnetzteil
Labornetzgerät
Labornetzteil
EA Elektro Automatik EA-PS-512-21-R Labornetzgerät, Festspannung 11 - 14 V/DC 21 A 300 W Anzahl Ausgänge 1 x

Festspannungs-Schaltnetzgerät EA-PS-512-21-R

Anzahl Ausgänge 1 x
Ausgangsspannung 1
11 V/DC-14 V/DC
Ausgangsstrom 1 21 A-21 A
Leistung 300 W
Ausgangsspannung –10% bis +20% einstellbar
Ausgang dauerkurzschlussfest
Ausgang über Schraubklemme
Mit Sense-Leitungen
Mit integriertem Lüfter
Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet
Wandgerät

Durch den weiten Eingangsspannungsbereich (90 bis 264 V) ist ein weltweiter Einsatz dieser Geräte möglich. Mit den zur Verfügung stehenden Ausgangsspannungen 12, 24, 42 und 48 V in den Leistungsklassen 150 W sowie 300 W, decken diese Geräte die häufigsten Anwendungen ab.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 14 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 11 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 21 A · Ausgangsstrom (min.): 21 A · Eingänge: IEC C14 · Gewicht: 1.75 kg · Leistung: 300 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Technologie (Netzgeräte): Schaltnetzteil · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 110 x 58 x 226 mm
Produktabmessung, Tiefe:
226 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
EA Elektro Automatik
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Technologie (Netzgeräte):
Schaltnetzteil
Typ (Hersteller-Typ):
EA-PS-512-21-R
Ausgangsstrom (max.):
21 A
Ausgangsstrom (min.):
21 A
Ausgangsspannung (max.):
14 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
11 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
300 W
Anschlüsse (Details):
Schraubklemmen
Ausgangsspannung (Details):
11 - 14 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
21 A
Eingänge:
IEC C14
Netzteiltyp:
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich:
90 - 264 V/AC
Gewicht:
1.75 kg
Produkt-Art:
Labornetzgerät|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät 300w, labornetzgerät, labornetzgerät ea elektro automatik, EA Elektro Automatik, 35 320 132, EA-PS-512-21-R, 538-9061, netzgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,22*
€ 224,84*
100 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,76*
€ 224,87*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 181,03*
€ 224,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,88*
€ 267,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,66*
€ 264,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,19*
€ 247,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,61*
€ 233,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.