Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608650681 Säbelsägeblatt S 1542 K, Top for Wood, 2er-Pack Sägeblatt-Länge 240 mm 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-509657-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608650681
EAN/GTIN:
     3165140016773
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Säbelsägeblatt
Bosch Accessories 2608650681 Säbelsägeblatt S 1542 K, Top for Wood, 2er-Pack Sägeblatt-Länge 240 mm 2 St.

Säbelsägeblatt S 1542 K, Top for Wood, 2er-Pack

Top for Wood

Das S 1542 K Top for Wood Säbelsägeblatt ermöglicht leistungsstarke und schnelle Schnitte in Holz. Die große Zahnteilung (8,5 mm) und die großen Spanräume entfernen Material schnell und effizient. Die scharfgeschliffenen, geschränkten Zähne schneiden schnell und effizient, während die dicke Wandstärke (1,5 mm) ultimative Stabilität für starke Schnitte bietet. Das Säbelsägeblatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) eignet sich für das Schneiden von weichem Holz, Bauholz und allen nichtabrasiven Holzwerkstoffen bei Bauarbeiten. Es verfügt über eine lange Länge von 240 mm, die eine Schnittleistung von bis zu 190 mm ermöglicht. Geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Zahnteilung [mm] / TPI: 8,5 / 3, Abmessungen LxBxD [mm]: 240 x 19 x 1,5, Einsatzbereiche: Brennholz, feuchtes Holz (ø <190 mm), Typ: S 1542 K

Technische Daten:
Sägeblatt-Länge: 240 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Marke:
Bosch Accessories
Sägeblatt-Länge:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Tigersägeblatt, säbelsägeblätter bosch holz, fuchsschwanzsägeblatt bosch, kreissägeblatt, Bosch Accessories, 2608650681, Reciprosägeblätter, sägblatt
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 5,52*
€ 6,85*
7 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 7,20*
15 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 7,90*
ab € 5,55*
€ 7,27*
43 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,71*
€ 7,46*
Lager 102
18
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,84*
€ 13,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,34*
€ 15,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,17*
€ 14,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,11*
€ 14,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608653065
ab € 49,17*
Ähnlich
Bosch
2608650682
ab € 11,55*
Ähnlich
Bosch
2608654417
ab € 131,67*
Ähnlich
Bosch
2608650463
ab € 39,38*
Ähnlich
Bosch
2608650551
ab € 109,61*
Ähnlich
Bosch
2608650464
ab € 32,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.