Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec SA9Z-K02 Montagewinkel SA9Z-K02 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507820-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA9Z-K02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Montagewinkel für Laser-Lichtschranken SA1E-L

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Montagewinkel · Produktabmessung, Breite: 14.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Typ (Hersteller-Typ): SA9Z-K02 · Weitere technische Daten: Ausführung: horizontal

Lieferumfang:
2 Befestigungsschrauben M3 x 12 mm.

Hinweis:
Für Einweg-Lichtschranken bitte 2 Montagewinkel mitbestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
21.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
14.6 mm
Marke:
Idec
Typ (Hersteller-Typ):
SA9Z-K02
Ausführung (allgemein):
Horizontaler Montagewinkel
Typ:
SA9Z-K02
Produkt-Art:
Montagewinkel
Weitere Suchbegriffe: Idec, SA9Z-K02, 179-5344, lichtschranken-montagewinkel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,85*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,12*
€ 4,89*
48 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,11*
€ 5,47*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,47*
€ 5,70*
7 Tage
7
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,62*
€ 45,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.