Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec SA9Z-CM8K-4S2 Anschlusskabel SA9Z-CM8K-4S2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507815-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA9Z-CM8K-4S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Idec
SA9Z-CM8K-4S2
anschlusskabel sa1e-l
anschlusskabel m8
Anschlusskabel für Laser-Lichtschranken SA1E-L

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Inhalt: 1 St. · Kabellänge: 2.00 m · Produkt-Art: Anschlusskabel · Typ (Hersteller-Typ): SA9Z-CM8K-4S2 · Weitere technische Daten: Ausführung: Stecker, gerade

Hinweis:
Für Einweg-Lichtschranken bitte 2 Anschlusskabel mitbestellen.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Marke:
Idec
Anschluss (Sensoren):
M8|ツ| 4 polig
Typ (Hersteller-Typ):
SA9Z-CM8K-4S2
Produkt-Art:
Anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,80*
€ 40,38*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 28,58*
€ 40,40*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 59,75*
€ 77,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.