Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 83/235 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 12 V/AC 6 VA 250 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506339-BP
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     83/235
EAN/GTIN:
     4016138440652
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Weiss Elektrotechnik 83/235 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 12 V/AC 6 VA 250 mA

UI 30-Flachtransformator 6 VA

1 x 230 V
2 x 12 V/AC
250 mA
6 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 250 mA · Ausgangsspannung: 12 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 170 g · Leistung: 6 VA · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 53 mm · Weitere technische Daten: Stiftbelegung primär: PIN 1–3 / 7–5 · Stiftbelegung sekundär: PIN 10–12 / 16–14

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 53 x 44 x 23 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
53 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 12 V/AC
Marke:
Weiss Elektrotechnik
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
83/235
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
250 mA
Ausgangsspannung:
12 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
6 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Gewicht:
170 g
Produkt-Art:
Printtransformator
Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, printtrafo 6va, printtrafo, Weiss Elektrotechnik, 83/235, Trafo, Trafos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,07*
€ 28,60*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 19,21*
€ 28,61*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 40,69*
€ 54,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.