Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 83/262 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 6 V/AC 14 VA 1167 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505873-BP
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     83/262
EAN/GTIN:
     4016138440102
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Weiss Elektrotechnik 83/262 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 6 V/AC 14 VA 1167 mA

UI 39-Flachtransformator 14 VA

1 x 230 V
2 x 6 V/AC
1167 mA
14 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 1167 mA · Ausgangsspannung: 6 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 310 g · Leistung: 14 VA · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm · Weitere technische Daten: Stiftbelegung primär: PIN 1-4 / 9-6 · Stiftbelegung sekundär: PIN 12-14 / 19-17

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 68 x 57 x 25 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
57 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 6 V/AC
Marke:
Weiss Elektrotechnik
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
83/262
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
1167 mA
Ausgangsspannung:
6 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
14 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Gewicht:
310 g
Produkt-Art:
Printtransformator
Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, printtrafo 14va, printtrafo, Weiss Elektrotechnik, 83/262, Trafo, Trafos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,16*
€ 31,59*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 21,53*
€ 31,61*
6 Tage
32
€ 6,99*
ab € 45,45*
€ 59,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.