Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 83/234 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 9 V/AC 6 VA 333 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505726-BP
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     83/234
EAN/GTIN:
     4016138440010
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Weiss Elektrotechnik 83/234 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 9 V/AC 6 VA 333 mA

UI 30-Flachtransformator 6 VA

1 x 230 V
2 x 9 V/AC
333 mA
6 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 333 mA · Ausgangsspannung: 9 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 170 g · Leistung: 6 VA · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 53 mm · Weitere technische Daten: Stiftbelegung primär: PIN 1–3 / 7–5 · Stiftbelegung sekundär: PIN 10–12 / 16–14

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 53 x 44 x 23 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
53 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 9 V/AC
Marke:
Weiss Elektrotechnik
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
83/234
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
333 mA
Ausgangsspannung:
9 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
6 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Gewicht:
170 g
Produkt-Art:
Printtransformator
Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, printtrafo 6va, printtrafo, Weiss Elektrotechnik, 83/234, Trafo, Trafos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,63*
€ 28,44*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 19,36*
€ 28,45*
6 Tage
26
€ 6,99*
ab € 38,37*
€ 51,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.